| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167729 Herst.-Nr.: 14985 EAN/GTIN: 6934974116105 |
| |
|
| | |
| Die selbstklebenden Endlos-Etiketten haben ein Format von 62 mm mal 30,48 m. Sie eignen sich prima für die Herstellung von Adressaufklebern von Paketen und viele andere Etikettierungsaufgaben. Die Endlos-Etiketten bestehen aus hochwertigem, weissem Papier und zeichnen sich durch ihre permanente Haftkraft aus. Sie sind mit der Etikettierungsmaschine Brother DK-22205 kompatibel und helfen Ihnen beim Sparen, da sie zu einem extrem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis bestellbar sind. Sie können diese praktischen Etiketten ganz einfach wieder ablösen, dabei verbleiben keinerlei Rückstände von Klebstoffen auf der Oberfläche. Aus diesem Grund können Sie die hochwertigen Endlos-Etiketten sogar für das Aufkleben auf sehr empfindlichen Oberflächen verwenden. Wichtige Details: - Selbstklebend
- Für Pakete geeignet
- Permanent haftend
- Aus hochwertigem Papier
- Rückstandsfrei ablösbar
- Farbe: Weiss
- Günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Abmessungen: B 62mm x L 30,48 m
Geeignet für: Brother P-touch QL-500, QL-500A, QL-500 BS, QL-550, QL-560, QL-560 VP, QL-570, QL-580, QL-650 TD, QL-700, QL710, QL710W, QL-720, QL-720NW, QL-1050, QL-1050N, und QL-1060N Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Material: | Papier | Geeignet für: | Pakete | TÜV/GS-geprüft: | Nein | Haftung: | permanent | Verwendung: | Etikettendrucker | Rollenlänge: | 30.48 m | Breite: | 62 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, computeretiketten weiß, endlosetiketten, mehrzwecketikett rolle, 167729, 167729-SW81, Etikettenrolle, Etikettenrollen, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,57* | € 8,66* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 5,23* | € 8,66* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 8,84* | € 13,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,32* | € 14,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|