| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-167735 Herst.-Nr.: 15200 EAN/GTIN: 6934974116204 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses selbstklebende Schriftband ist kompatibel zum Beschriftungsband TZe-211 von Brother. Es ist mit einer laminierten Schutzschicht ausgestattet, welche es besonders widerstandsfähig gegenüber Abrieb, Wasser, Chemikalien und Licht macht. Das Schriftband an sich besteht aus weissem Kunststoff und bietet die Druckfarbe Schwarz. Es ist 8 m lang und 6 mm breit. Weitere Details: - Kompatibel zum Beschriftungsband TZe-211 von Brother
- Selbstklebend
- Laminierte Schutzschicht gegen Abrieb, Wasser, Chemikalien und Licht
- Bandfarbe: weiss
- Druckfarbe: schwarz
- Material: Kunststoff laminiert
- Masse: L 8 m x B 6 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bandtyp: | TZe | Material: | Kunststoff | Bandbreite in mm: | 6 | Material 2: | null | Bandlänge: | 8 m | Druckfarbe: | schwarz | Selbstklebend: | Ja | Bandfarbe: | weiss |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, schriftband 6mmx7m sw auf weiss, beschriftungsband brother, beschriftungsband schwarz auf weiß, 167735, 167735-SW81, Schriftbandkassetten, Schriftbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Etikettenbandkassette, Etikettenband-Kassette für Beschriftungsgerät, Farbbandkassette für Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 3,44* | € 6,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 3 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 4,46* | € 7,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 5,52* | € 8,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,94* | € 10,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 9,10* | € 14,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|