Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Registrierkasse Olympia Touch 200 TSE, Android 4.1, 80 Nutzer, 9,7" TFT-Touchscreen, Thermodruck, USB/LAN/RS232/RJ-11/Micro-SD, abschliessbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-167891
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     949904002
EAN/GTIN:
     4030152951208
Suchbegriffe:
Kassendisplay
Kassenmonitor
Kunden-Display
Kundenanzeige

Die Registrierkasse Touch 200 TSE von Olympia arbeitet auf Basis des Betriebssystems Android 4.1 und lässt sich über ihren 9,7 Zoll grossen TFT-Touchscreen mit 2-zeiligem Kundendisplay und elektronischem Journal sowohl unkompliziert bedienen als auch individuell programmieren.

Sie ist geeignet für bis zu 80 Benutzer, 99 Warengruppen sowie 20000 Preis-Nachschlage-Codes (PLU) und integriert eine technische Sicherheitseinrichtung (TSE) zum Schutz vor nachträglicher Manipulation. Zudem ist diese TSE Kasse GoBD/GDPdU-konform und besitzt einen Thermodrucker mit einer Geschwindigkeit von 170 mm pro Sekunde inklusiPK Logodruck und Schneideeinrichtung.

Schnittstellen für USB, LAN, RS232, RJ-11 sowie Micro-SD zur Datensicherung gewährleisten ein Höchstmass an Konnektivität.

Darüber hinaus lässt sich das farblich in Schwarz gehaltene Gerät durch das integrierte Dallas-Schloss vor unberechtigtem Zugriff schützen. Vier passende Schlüssel sind im Lieferumfang bereits mit inbegriffen.

Die Gesamtmasse der Registrierkasse Touch 200 TSE von Olympia belaufen sich auf B 250 x T 230 x H 340 mm bei einem Gesamtgewicht von 5,1 kg. Sie wird Ihnen inklusiPK eines Netzteils und eines Netzkabels geliefert.

Ausstattung und technische Highlights:

  • Professionelle Registrierkasse
  • Geeignet für
    • 80 Benutzer
    • 99 Warengruppen
    • 20000 Preis-Nachschlage-Codes (PLU)
  • Mit integrierter technischer Sicherheitseinrichtung (TSE) zum Schutz vor nachträglicher Manipulation
  • GoBD/GDPdU-konform (Grundsätze zum Datenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen)
  • 9,7 Zoll grosser TFT Touchscreen für Bedienung und Programmierung
  • 2-zeiliges Kundendisplay
  • Integrierter Thermodrucker (Geschwindigkeit 170 mm/s) mit Logodruck und Schneideeinrichtung
  • Elektronisches Journal
  • Möglichkeit der Datensicherung über Micro-SD-Karte
  • Dallas-Schloss mit 4 Schlüsseln
  • Betriebssystem: Android 4.1

Schnittstellen:

  • 3 x USB
  • 1 x LAN (Ethernet RJ-45)
  • 1 x RS232
  • 1 x RJ-11
  • 1 x Micro-SD

Weitere Details:

  • Lieferung erfolgt inkl. Netzteil und Netzkabel
  • Farbe: schwarz
  • Masse: B 250 x T 230 x H 340 mm
  • Gewicht: 5,1 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Display:
TFT, VFD
Anschlüsse:
RJ45 Ethernet, RS232, USB, RJ11 Lade, Micro SD-Kartenanschluss
Logo-Druck:
Ja
Druckgeschwindigkeit:
170 mm/s
Mehrwertsteuersätze:
8
Tastatur:
Touch
Lieferumfang:
4 Schlüssel, Micro SD-Karte, Netztei, Netzkabel
Displaydiagonale:
9,7 Zoll
Tiefe:
230 mm
Kundendisplay:
Ja
Anzahl Bediener:
80
Druckwerk:
Thermo/alphanumerisch
Anzahl Warengruppen:
99
Höhe:
340 mm
GoBD/GDPdU konform:
Ja; Ja
Gewicht:
5,1 kg
Extern:
March21
Festpreisspeicher (PLUs):
20000
Breite:
250 mm
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Kundendisplay, Kasse, Kassen, Registrier-Kasse, Registrierkasse, olympia kasse, kassendisplay, 167891, 167891-SW81, Registrierkassen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 944,55*
€ 1.044,66*
€ 1,93*
ab € 986,57*
€ 1.091,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 988,10*
€ 1.091,17*
Frei Haus
ab € 986,78*
€ 1.091,17*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.091,17*
€ 1.298,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.079,68*
€ 1.284,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,11*
€ 1.222,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.004,92*
€ 1.195,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 988,10*
€ 1.175,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.