Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablage für Monitorständer SMS Presence, B 780 x T 350 x H 16 mm, bis 12 kg, anthrazitgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168012
Hersteller:
     Kern & Stelly Medientechnik
Herst.-Nr.:
     20870
EAN/GTIN:
     4260218667235
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform

Statten Sie Ihren mobilen, elektrisch höhenverstellbaren Monitorständer SMS Presence mit einer passenden Regalauflage für Unterlagen oder Peripheriegeräte aus.

Die anthrazitgraue Ablage fügt sich mit ihrem schlanken Design ideal in die SMS Presence Serie ein und erweitert die Arbeitsfläche Ihres Displaywagens. Sie trägt bis zu 12 kg Gewicht, verteilt auf eine Breite von 780 mm und eine Tiefe von 350 mm. So können Sie auch leichte Medientechnik und Geräte, wie beispielsweise eine Tastatur, Flachbettscanner, Grafiktablett oder eine Soundbar, unter Ihrem TV oder Monitor abstellen.

Hinweis: Die Ablage können Sie bei Verwendung von Displays mit einer Grösse bis zu 65 an der Vorder- sowie Rückseite des Ständers befestigen. Ab 75 grossen Displays nur an der Rückseite.

Wichtige Details:

  • Optimale Arbeitsflächen-Erweiterung
  • Für mobile Monitorständer derSMS Presence Serie (C5-31U001-2-C-0)
  • Farbe: Anthrazitgrau
  • Belastbarkeit 12 kg
  • Ablagefläche: B 780 x T 350 x H 16 mm
  • 5 Jahr Garantie
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Höhe:
16 mm
Breite:
780 mm
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, monitorständer grau, bildschirmständer, 168012, 168012-SW81, Bildschirm-Träger, Monitor-Ständer, Bildschirm-Plattform, Monitor-Träger, Flachbildschirm-Ständer, Flachbildschirm-Plattform
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,76*
€ 137,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 109,69*
€ 141,98*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,42*
€ 156,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,69*
€ 130,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.