Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldscheinprüfer ratiotec- Soldi 120, für alle Währungen, mit 3 W UV-LED, L 185 x B 85 x H 79 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168333
Hersteller:
     ratiotec
Herst.-Nr.:
     947821
EAN/GTIN:
     4260114697664
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät

Der Geldscheinprüfer Soldi 120 von ratiotec ist genau die richtige Wahl, wenn Sie Banknoten, Reisedokumente oder offizielle Unterlagen zuverlässig auf Basis der UV-Merkmale auf ihre Echtheit überprüfen wollen.

Das farblich in Schwarz gehaltene Gerät ist hierfür mit einer 3 W leistungsstarken UV-LED-Lampe ausgestattet, welche diese speziellen Merkmale bei Vorhandesein auf dem Geldschein oder Dokument sichtbar macht.

Der UV Geldscheinprüfer Soldi 120 von ratiotec besitzt die Gesamtmasse von L 185 x B 85 x H 79 mm bei einem Gesamtgewicht von nur 280 g.

Ausführung:

  • Zuverlässiger Geldscheinprüfer auf Basis des Prüfmerkmals UV
    • für alle Währungen, Reisedokumente und offizielle Dokumente geeignet
  • Mit 3 W leistungsstarker UV-LED-Lampe

Weitere Details:

  • Farbe: schwarz
  • Masse: L 185 x B 85 x H 79 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Prüfsignal:
ohne
Anschlüsse:
Netzkabel
Software Updates:
Nein
Prüftechnologie:
UV-Licht (UV)
Funktionen:
Echtheitsprüfung
Höhe:
79 mm
Währung:
Alle
Tiefe:
185 mm
Breite:
85 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,00*
ab € 24,32*
€ 33,16*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 36,15*
€ 48,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,90*
€ 51,72*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,89*
€ 62,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.