Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auftragstasche Eichner "Light" , ohne Schlüsselfach, B 230 x T 5 x H 330 mm, 10 Stück, hellgrau/transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-168365
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9015-00588
EAN/GTIN:
     4052301038813
Suchbegriffe:
Auftragstasche KFZ-Werkstatt
Auftragstasche Werkstatt
Werkstattauftragstasche

Mit den Auftragstaschen Light von Eichner haben Sie eine geschlossene und vor allem leichte Aufbewahrungsmöglichkeit für alle Arbeitspapiere, da die Taschen ohne Pappkern konzipiert sind.

Die Auftragstaschen sind rückseitig aus grauem PVC gefertigt und auf der Vorderseite mit transparentem PVC. Sie erhalten die DIN A4 grossen Auftragstaschen wahlweise mit oder ohne Schlüsseltasche in einem Set von 10 Stück.

Wichtige Details:

  • Auftragstaschen zur geschlossenen Aufbewahrung von Arbeitspapieren
  • VE: 10 Stück
  • Grösse: DIN A4
  • Material: Vorderseit aus transparentem PVC und Rückseite aus grauem PVC
  • Farbe: hellgrau/transparent
  • Varianten:
    • Mit Schlüsseltasche
    • Ohne Schlüsseltasche
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau; transparent
Ausführung:
mit Schlüsseltasche
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Höhe:
330 mm
Format:
DIN A4
Anzahl Stück:
10
Breite:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: 168365, 168365-SW81, Mappen, Dokumentenmapp, Mappe, Jahresplaner (Tafel), Wochenplaner (Tafel), Stundenplantafel, Tagesplantafel, Urlaubsplantafel, Planungstafel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,94*
Lager 224
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 30,01*
€ 40,52*
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 35,19*
€ 47,27*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,52*
€ 48,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,31*
€ 44,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,04*
€ 42,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,97*
€ 41,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 33,47*
€ 39,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 30,01*
€ 35,71
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,001* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.