Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-170188 Herst.-Nr.: 190807 EAN/GTIN: 619659075576 |
| | |
|
| | |
| Zuverlässige und mobile Speicherlösung für Arbeitsdaten, Fotos, Videos, Musik und andere Dateien - einfaches, attraktives Design in Schwarz/Rot, glatte Oberfläche
- mit intelligentem, rotem Schieberegler, der den Anschluss auf Knopfdruck verbirgt
- 128-Bit AES Datenverschlüsselung und SanDisk SecureAccess Passwortschutz (optional einrichtbar)
- für Windows und Mac
- Masse: B 60,2 x T 20,83 x H 11,18 mm
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz; rot | Ausführung: | mit Passwortschutz | USB-Typ: | USB 2.0 | Gewicht (g): | 9 | Höhe: | 11,18 mm | Für Betriebssystem: | Windows; Macintosh | Speicherkapazität: | 32 GB | Kapazität: | 32 GB | Material Gehäuse: | Kunststoff | Tiefe: | 20.83 mm | Breite: | 60.2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 32gb sandisk, flash stick, speicherstick 32gb, 170188, 170188-SW81, USB Sticks, USB-Stick, Datenträger, USB-Speicher |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,96* | € 6,13* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 4,01* | € 6,20* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,80* | € 7,29* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,69* | € 7,29* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,28* | € 10,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|