Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-170419 Herst.-Nr.: BOX30 EAN/GTIN: 4260057122117 |
| | |
|
| | |
| Die DVD-Leerhülle ist schwatz und PKrfügt über eine transparente Hülle und Booklet-Halterung zur individuellen Gestaltung. Je fünf DVD-Leerhüllen befinden sich in einem Paket. Die DVD-Leerhülle bietet mit seiner schwarzen Hülle eine übersichtliche und sichere Archivierung von je einem Datenträger. Dabei befinden sich je fünf DVD-Leerhüllen in einem Paket. Umgeben von einer äusseren, transparenten Hülle und mit einer Booklet-Halterung im Inneren ausgestattet, kann die DVD-Leerhülle auch individuell gestaltet werden. So bietet sich die DVD-Leerhülle mit zusätzlicher stabiler Druckknopfhalterung auch für den professionellen Einsatz zum Beispiel bei Präsentationen an. Weitere Details: - Schwarze Hülle mit äusserer Klarsichtfolie zum Einlegen eines CoPKrs
- Booklet-Halterung im Inneren
- Stabile Druckknopfhalterung
- Material: Kunststoff
- Farbe: schwarze
- Masse: ca. B 136 x T 14 x H 191 mm
- 5 Stück = 1 Pack.
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CD-Ablage, CD-Aufbewahrungsbox, CD-Box, CD-Kasten, DVD-Ablage, DVD-Aufbewahrungsbox, DVD-Kasten, DVD Hülle, dvd hülle, 170419, 170419-SW81, Speichermedien, CD-Transportbox, CD-Tower, CD-Aufbewahrung, DVD-Transporttasche, DVD-Aufbewahrung, DVD-Selbstklebehülle, DVD-Sichttafel, DVD-Tasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,47* | € 2,55* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 1,99* | € 3,25* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,04* | € 3,37* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,45* | € 3,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,52* | € 4,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 0,408* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|