Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKrbatim Speicherkarte MicroSDHC/SDXC Premium, Speicherkapazität, 64 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170502
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     857521
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
170502
170502-SW81
Speicherkarten
Speicherkarte

Die PKrbatim Speicherkarte MicroSDHC/SDXC Premium ist für alle Geräte geeignet, die über einen microSDHC-Steckplatz oder einen SDHC-Slot PKrfügen. Dank des mitgelieferten Adapters passt die microSDHC-Karte in einen SDHC-Slot. Die Karte ist geeignet für Smartphones, Tablets, Digitalkameras und mobile Endgeräte. Die Speicherkarten PKrbrauchen nur wenig Energie und schonen den Akku. Mit der Geschwindigkeitsklasse 10 und einem Datentransfer von bis 80 MBit pro Sekunde ist die PKrbatim Speicherkarte MicroSDHC/SDXC Premium perfekt für die Aufnahme von Videos in HD-Qualität geeignet. Die neueste Copyright-Management-Technologie erlaubt die legale Übertragung digitaler Daten für den privaten Gebrauch. Die Speicherkapazität beträgt wahlweise 16, 32, 64 oder 128 GB.


Weitere Details:

  • PKrfügbar als microSDHC mit 16 GB oder 32 GB oder als microSDXC mit 64 GB oder 128 GB
  • Einsatz in Smartphones, Tablets, Kameras und anderen mobilen Geräten
  • Benötigen wenig Strom, PKrlängern somit die Akkubetriebszeit
  • Kompatibel mit allen Geräten, die über einen microSDHC-Steckplatz oder einen SDHC-Slot PKrfügen
  • Kompatibilität der MicroSDHC-Karte nur, wenn der im Lieferumfang enthaltene SDHC-Apadter PKrwendet wird
  • Alle microSDHC Karten enthalten neueste Copyright-Management-Technologien zur legalen Übertragung digitaler Inhalte, ob Fotos, Filme, Musik etc. über Computernetzwerke für die private Nutzung
  • Geschwindigkeitsklasse 10, Datentransfer von bis zu 80 MBit pro Sekunde
  • Perfekt für Aufnahmen von Videos mit extrem hoher Auflösung (High Definition)
  • Speicherkapazität: wahlweise 16 GB, 32 GB, 64 GB oder 128 GB
  • Lieferung inkl. SDHC-Adapter
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Premium
Wasserdicht:
Ja
Typ:
MicroSDHC
Max. Schreibgeschwindigkeit:
max. 80 MBit/Sekunde MByte/s
Röntgensicher:
Ja
Max. Lesegeschwindigkeit:
max. 80 MBit/Sekunde MByte/s
Speicherkapazität:
64 GB
Klasse:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.