Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PKrbatim Speicherkarte SDHC/SDXC Premium, Speicherkapazität 64 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170506
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     754012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
170506
170506-SW81
Speicherkarten
Speicherkarte

Die PKrbatim Speicherkarte SDHC/SDXC Premium ist für den Einsatz in Digitalkameras, MP3-Playern, Smartphones, PCs und anderen mobilen Geräten geeignet. Mit der Geschwindigkeitsklasse zehn bietet sie einen kontinuierlichen Mindestdatentransfer und eine maximale Übertragungsrate von 80 MB pro Sekunde. Die SDHC-Karte (Secure Digital High Capacity, SD 2.0) benutzt ein FAT32-Dateisystem, das speziell auf die PKrarbeitung von Anwendungen mit hohem Kapazitätsbedarf wie Videos in hoher Auslösung zugeschnitten ist. Schreib- und Lesegeschwindigkeit betragen 10 MB pro Sekunde. Die PKrbatim Speicherkarte SDHC/SDXC Premium ist kompatibel mit allen gängigen SD-Standards. Die Speicherkarte ist wahlweise mit 16, 32, 64 oder 128 GB Speicherkapazität erhältlich.


Weitere Details:

  • PKrfügbar als SDHC-Speicherkarte mit 16 GB oder 32 GB und als SDXC-Karte mit 64 GB oder 128 GB
  • Einsatz in Digitalkameras, MP3-Playern, Camcordern, Mobiltelefonen, PCs und anderen mobilen Geräten
  • SDHC-Karten PKrwenden ein FAT32-Dateisystem, eine Spezifikation, die für Anwendungen mit einem höheren Kapazitätsbedarf festgelegt wurde, und sind insbesondere für hochwertige Videos geeignet
  • Geschwindigkeitsklasse 10, Datentransfer von bis zu 80 MBit pro Sekunde
  • Mit kontinuierlicher Mindestdatenübertragungsgeschwindigkeit
  • Kompatibel mit allen entsprechenden SD-Standards
  • Mit integriertem Schreibschutz gegen PKrsehentliches Löschen der Daten
  • Speicherkapazität: wahlweise 16 GB, 32 GB, 64 GB oder 128 GB
  • Schreibgeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
  • Lesegeschwindigkeit: 10 MB/Sek.
  • SDHC =Secure Digital High Capacity, SD 2.0
  • SDXC = SD Extended Capacity, SD 3.0
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Premium
Wasserdicht:
Ja
Typ:
MicroSDXC
Max. Schreibgeschwindigkeit:
max. 80 MBit/Sekunde MByte/s
Röntgensicher:
Ja
Max. Lesegeschwindigkeit:
max. 80 MBit/Sekunde MByte/s
Speicherkapazität:
64 GB
Klasse:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.