Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 3.0 4-in-1 OTG, USB-Typ-B, USB-Typ-C, Micro-USB und Lightning, Aluminium, silber, 16 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-170637
Hersteller:
     E.T. Technologies
Herst.-Nr.:
     30359-016GB3-SILBER
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick

Der USB-Stick 3.0 4-in-1 OTG eignet sich für die Verwendung mit Ihrem Desktop-PC oder Laptop ebenso gut wie für Smartphones und Tablets. Er stellt Ihnen neben einem USB-Typ-B und -C-Port auch einen Micro-USB-Anschluss sowie eine Lightning-Schnittstelle zur Verfügung.

Der innovative USB-Stick begeistert mit seiner schnellen übertragungsrate von bis zu 4,8 Gbit pro Sekunde. Dabei funktioniert er duplex, sodass er Daten gleichzeitig empfangen und übertragen kann. Darüber hinaus erweist sich der USB-Stick 3.0 4-in-1 OTG als ausgesprochen zuverlässig und langlebig. Dies ist seiner überprüfung mithilfe der Test-Software H2testw sowie der Verwendung hochwertiger Speicher von bekannten Markenherstellern wie beispielsweise Toshiba oder Samsung zu verdanken.

Das Gehäuse des Sticks besteht aus edlem Aluminium in Silber. Sie erhalten diese USB-Sticks mit unterschiedlichen Speicherkapazitäten.

Technische Leistungsmerkmale und Highlights:

  • Für viele stationäre und mobile Endgeräte nutzbar
  • übertragungsrate: bis 4,8 Gbit/s (USB 3.0)
  • Lese-/Schreibgeschwindigkeiten:
    • 16GB: Lesen ca. 20 MB/Sek. und Schreiben ca. 10 MB/Sek.
    • 32GB: Lesen ca. 50 MB/Sek. und Schreiben ca. 12 MB/Sek.
    • 64GB: Lesen ca. 60 MB/Sek. und Schreiben ca. 12 MB/Sek.
    • 128GB: Lesen ca. 70 MB/Sek. und Schreiben ca. 18 MB/Sek.
  • Duplex: gleichzeitiges Lesen und Schreiben möglich
  • Mit H2testw auf volle Funktionalität und Speicherkapazität überprüft
  • Verbaute Speicher renommierter Marken

Schnittstellen:

  • USB: Typ A, Typ B, Micro
  • Lightning

Weitere Details:

  • Mit verschiedenen Speichern bestellbar
  • Kompatibel mit: Android, iOS, iPhone, Laptop, PC
  • Silbernes Aluminium-Gehäuse
  • Masse: L 58 x B 15 x H 10 mm
  • Gewicht: 20 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.