Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Schäfer Shop IQ Smooth, DIN A4, 120 g/m-², hochweiss 1 Karton = 4 x 500 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171306
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     2100004946
EAN/GTIN:
     9003974012117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Für priorisierten Schriftverkehr und nach aussen gerichteten geschäftlichen Austausch ist das Premiumpapier Schäfer Shop IQ Smooth DIN A4 Kopierpapier in Weiss eine ideale Wahl.

Sie erhalten das Schäfer Shop IQ Smooth mit einem starken Flächengewicht von 120 g/m-² im Format DIN A4. Doppelseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert einwandfrei. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Durch die glatte Oberfläche und den exzellenten Weissegrad handelt es sich bei dem ungestrichenen, hochweissen Papier um eine gute Qualität für ein ausgezeichnetes Druckbild. Noch dynamischere Farben, noch tieferes Schwarz und eine raschere Trocknung '“ ColorLok- hebt Ihre Druckergebnisse auf die nächste Stufe. Klassische geschäftsexterne Informationsübermittlung '“ wie z.B. Werbepost, Broschüren oder Urkunden '“ erhält mit diesem hochklassigen Papier eine ausserordentliche Wirkung.

Hohe Papierstärke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Premiumpapier aus. Zusammen mit der gleichmässigen Oberflächenglätte garantieren sie störungsfreie Laufeigenschaften, eine überdurchschnittliche Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind von Bedeutung, wenn Sie im Tagesgeschäft grosse Druckvolumina bewältigen.

Bei der Archivierung wichtiger Schriftstücke (Inventare, Handels- und Geschäftsbriefe etc.) sollten Sie auf aussagekräftige Prüfsiegel wie z.B. ISO 9706 achten. Bei diesem Produkt wurde die Alterungsbeständigkeit zertifiziert, sodass es für Archivierungszwecke geeignet ist. In puncto Gesundheits- und Sozialverantwortung, Beständigkeit und Umweltbewusstsein kann sich das Papier behaupten. Dafür tritt IQ Smooth mit Zertifizierungen wie EU-Blume, ECF und FSC ein. Verfügbar ist das Schäfer Shop IQ Smooth DIN A4 Kopierpapier im Karton zu 4 x 500 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für wichtige Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • ColorLok--Technologie: mehr Farbbrillanz, tiefes Schwarz und schnelle Trocknung
  • Geeignet für: Mailings, Urkunden, Geschäftsbriefe, Studien- und Projektarbeiten, Handbücher
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Beidseitig bedruckbar

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 120 g/m-²
  • Volumen: 1,13 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 167 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 96,5%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 4 x 500 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable
Anzahl Blatt:
2000
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 167 hochweiss
Oberfläche:
gestrichen
Format:
DIN A4
Opazität:
96.5 %
VE:
1 Karton = 4 x 500 Blatt
Grammatur:
120 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, ColorLok, FSC, EU-Blume, ECF, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 58,73*
€ 78,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,44*
€ 80,94*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,94*
€ 96,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 73,28*
€ 87,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,44*
€ 71,92
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 15,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.