Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kopierpapier Hewlett Packard ColorChoice, DIN A4, 120 g/m-², hochweiss 1 Karton = 8 x 250 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
EU-Blume
Artikel-Nr.:
     224-171329
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2100004885
EAN/GTIN:
     3141725002041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Mit dem Hewlett Packard ColorChoice DIN A4 Kopierpapier in Weiss erhalten Sie ein Premiumpapier, welches ideale Anwendung bei Ereignissen mit hohem Stellenwert sowie bei externer Kommunikation findet.

Dieses Premiumpapier mit einem starken Flächengewicht von 120 g/m-² kommt im DIN A4 Format. Zweiseitiges Bedrucken (Duplex) funktioniert beanstandungslos. Die hohe Opazität sorgt dafür, dass Schrift nicht durchscheint.

Hochweiss und ungestrichen wird dieses Papier ebenfalls durch eine glatte Oberfläche und einen exzellenten Weissegrad charakterisiert '“ das Fundament für eine gute Qualität und ausgezeichnete Druckresultate. Noch lebendigere Farben, noch tieferes Schwarz und eine raschere Trocknung '“ ColorLok- hebt Ihre Druckergebnisse auf ein höheres Level. Vor allem für nach aussen gerichteten Informationsfluss wie beispielsweise Verträge, Flyer oder Werbepost liefert dieses qualitativ hochwertige Papier die passende Grundlage.

Hohe Papierstärke und voluminöse Beschaffenheit zeichnen das Premiumpapier aus. Zusammen mit der gleichmässigen Oberflächenglätte garantieren sie einen störungsfreien Druckerdurchlauf, eine einwandfreie Planlage und eine sehr gute Sorterauslastung. Diese sind von Bedeutung, wenn Sie im Tagesgeschäft grosse Druckvolumina bewältigen.

Gewerbetreibende, Praxen oder ämter kennen Sie: Die steuerliche und handelsrechtliche Buchführungs- und Aufzeichnungspflicht. Dokumente, die diesen unterliegen, drucken Sie im Idealfall auf einem Papier, das nach ISO 9706 alterungsbeständig ist. Die Einhaltung nachhaltiger, umwelt-, sozial- und gesundheitsverträglicher Leitsätze bei der Fertigung eines Papieres ist keine Alltäglichkeit und ein bedeutsamer Beitrag für die Gesellschaft. Diesen stellt das ColorChoice mit Prüf- und Umweltzeichen wie OHSAS 18001, FSC und EU-Blume unter Beweis. Erhältlich ist das Hewlett Packard ColorChoice DIN A4 Kopierpapier im Karton zu 8 x 250 Blatt.

Vorteile auf einen Blick:

  • Premiumpapier für besondere Anlässe und externe Geschäftsbriefe
  • ColorLok--Technologie: intensive Farben, konturenreiche Texte, zügige Trocknung
  • Geeignet für: Präsentationen, Studien- und Projektarbeiten, Verträge, Flyer, Handbücher
  • Bedruckbar mit: InkJet, Laser Copy
  • Duplexdruck geeignet

Papiereigenschaften und Gütesiegel:

  • Format: DIN A4
  • Grammatur: 120 g/m-²
  • Volumen: 1,04 cm-³/g
  • Weissegrad: CIE 168 hochweiss
  • Farbe: hochweiss
  • Opazität: 95%
  • Oberfläche: gestrichen
  • Verpackungseinheit: 1 Karton = 8 x 250 Blatt
  • Zertifikate: ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, ECF, EU-Blume, FSC
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Umweltsiegel:
EU Eco Lable; FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft
Anzahl Blatt:
2000
Duplexfähig:
Ja
Weissegrad:
CIE 168 hochweiss
Oberfläche:
gestrichen
Gewicht ca. (g/m²):
120
Format:
DIN A4
Opazität:
95 %
VE:
1 Karton = 8 x 250 Blatt
Grammatur:
120 g/m²
Bedruckbar mit:
InkJet; Laser; Copy
Zertifikate:
ISO 9001, ISO 9706, EN 12281, ISO 14001, OHSAS 18001, ECF, EU-Blume, FSC, ColorLok
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,69*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 17,9225* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 95,08*
€ 113,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,42*
€ 112,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,56*
€ 107,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 85,94*
€ 102,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,69*
€ 85,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.