Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-172478 Herst.-Nr.: DS040 EAN/GTIN: 4004360833939 |
| | |
|
| | |
| Mit diesem Glückwunsch-Karten Baby machen Sie Eltern zur Geburt eine Freude. Die Glückwunsch-Karten Baby werden im 10er Pack inklusive weisser Umschläge geliefert und überzeugen durch ihre Hochwertigkeit. Sie möchten Glückwünsche an frisch gebackene Eltern stilvoll ausdrücken Zudem möchten Sie Glückwunsch-Karten auf Vorrat kaufen Dann ist diese Motivkarte ideal geeignet. Auf der neutralen Glückwunsch-Karte Baby in weiss-beigen Farbtönen sind Babysöckchen abgebildet. Ihre Glückwünsche können Sie entweder handschriftlich mitteilen oder die Karten mit InkJet- und Laser-Drucker bedrucken. Ausserdem sind die Glückwunsch-Karten zum Kopieren geeignet. Die Karten sind aus hochwertigem Glanzkarton und mit einer Grammatur von 220g/m-² und einem Format von 115 x 170 mm besonders stabil. Sie erhalten 10 Karten inklusive weisser Umschläge. Weitere Details: - Glückwunschkarten zur Geburt
- Weiss-beige Farbtöne mit Babysöckchen als Motiv
- Bedruckbar mit InkJet- und Laser-Drucker sowie zum Kopieren geeignet
- Grammatur: 220g/m-²
- Hochwertiger Glanzkarton
- Format: 115 x 170 mm
- Inklusive weisser Briefumschläge
- 10 Stück
Weitere Informationen: | | Umweltsiegel: | FSC - Nachhaltige Forstwirtschaft | Anlass: | Geburt | Stück pro Paket: | 10 | Geeignet für: | Tintenstrahl- & Laser-Drucker, Kopierer | Grammatur: | 220 g/m² | Format: | DIN B6 | Lieferumfang: | 10 Umschläge (weiss) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grußkarten, Karten Geburt, Karte mit Briefumschlag, Karte mit Kuvert, Kuvertkarte, karten geburt, 172478, 172478-SW81, Grusskarten, Laser-Briefkarte mit Motiv, Laser-Faltkarte mit Motiv, Kopier-Visitenkarte mit Motiv, Kopier-Faltkarte mit Motiv, pre-print-Faltkarte mit Motiv, pre-print-Briefkarte mit Motiv, Multiprint-Visitenkarte mit Motiv, Multiprint-Briefkarte mit Motiv |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 11,40* | € 16,72* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,40* | € 16,74* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 11,77* | € 17,64* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 12,16* | € 17,71* | | | | Lager 224 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 14,52* | € 20,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Karten (ab € 1,452* pro Karte) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|