Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSI Geschenktasche Nadelstreifen, für Flaschen, 12 x 8 x 36 cm, reissfest, 4er-Set orange


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-172723
Hersteller:
     TSI
Herst.-Nr.:
     85286-4-F ORANGE
EAN/GTIN:
     4022792953865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Tasche
Flaschen-Tragetasche
Flaschentasche
Flaschentragetasche

Geschenktüten für Flaschen sind eine mühelose Verpackung, um Geschenke in Flaschenform stilvoll zu überreichen. Diese Tüte eignet sich für grosse Flaschen, zum Beispiel für Sekt. Ihre Oberfläche ist mit glänzender PP-Kaschierung und Hot Stamping in orangen Nadelstreifen veredelt. Das macht sie nass- und reissfest. Sie können daher eine gekühlte Sektflasche in ihr transportieren. Ein edles Band als Tragegriff und ein passendes Beschriftungsschild ergänzen die Papiertüte, die Sie im 4er-Set erhalten. Die Masse betragen B 12 x T 8 x H 36 cm.

Weitere Details:

Geschenktüte für grosse Flaschen

Oberfläche mit glänzender PP-Folienkaschierung

Hot Stamping: Nadelstreifen in Orange

Tragegriff aus hochwertigem Band

Passende Beschriftungsschilder

Packung mit vier Tüten

Masse: B 12 x T 8 x H 36 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
4
Oberfläche:
Kunststofffolie
Material:
Papier
Höhe:
360 mm
Tiefe:
80 mm
Breite:
120 mm
Typ:
Geschenktüten
Weitere Suchbegriffe: Flaschentüte, Geschenkbeutel, Geschenktasche, Geschenktragetaschen, Geschenktüte, Oster-Geschenktüte, tsi geschenktüten papier, flaschen tasche, flaschentragetasche 9x36x7, 172723, 172723-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,8975* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,86*
€ 6,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,15*
€ 6,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,79*
€ 5,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,59*
€ 4,27
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.