Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-173473 Herst.-Nr.: 52013 EAN/GTIN: 4250366832722 |
| | |
|
| | |
| Robustes und strapazierfähiges Schnurlostelefon. Durch den Vibrations- und Blinkalarm bemerken Sie auch in lauten Umgebungen jeden eingehenden Anruf. Mit der vereinfachten Anrufannahme können Anrufe auch mit schmutzigen oder klebrigen Händen Anrufe angenommen werden. Technische Daten: - stossfest, wasserabweisend und staubresistent (IP65)
- Vibrations- und Blinkalarm
- 3 Akustikprofile für Innen-, Aussen- und private Verwendung
- Vibrationsalarm
- hervorragende Klangqualität
- beleuchtetes grafisches TFT-Farbdisplay, 38 x 32 mm
- beleuchtete Tastatur
- Spot-LED für optische Rufanzeige und Taschenlampe
- bis zu 200 Telefonbucheinträge
- Rufnummernanzeige (CLIP/CNIP)
- DECT/GAP
- bis zu 6 Mobilteile anmeldbar
- Tag-/Nachtmodus
- Sprech-/Standbyzeit: bis zu 14/310 Std.
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Ausführung: | IP65 | Sprechzeit: | 14 h | Erweiterbar: | Ja | Anschlüsse: | keine | Adressbuch: | 200 Anzahl_Kontakte | Tastatur beleuchtet: | Ja | Display beleuchtet: | Ja | Tiefe: | 370 mm | Dect Eco: | Ja | Standbyzeit: | 310 h | Höhe: | 154 mm | Gewicht: | 0.52 kg | Breite: | 74 mm | Dect-Reichweite: | 50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, analog telefon schnurlos, analog telefon, schnurloses telefon gigaset, 173473, 173473-SW81, Telefon, Telefone, Gigaset, Telefone, schnurlos, Münzfernsprecher, Memo-Telefon, Münztelefon |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 100,39* | € 127,00* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 99,76* | € 127,10* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 101,25* | € 128,30* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 102,96* | € 130,02* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 131,25* | € 161,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|