Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschenktüte Fotomotiv Danke, Format A5, mit Tragekordel undBeschriftungsschild, B 180 x T 100 x H 230 mm, PP-Folie, rot, 3 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-173876
Hersteller:
     TSI
Herst.-Nr.:
     82015-5 DANKE
EAN/GTIN:
     4022792956156
Suchbegriffe:
Geschenkbeutel
Geschenktasche
Geschenktragetaschen
Geschenktüte

Verwenden Sie diese Geschenktüte mit dem optisch ansprechenden Fotomotiv Danke, um einem besonderen Menschen Ihre persönliche Wertschätzung zu zeigen und für die geleistete Hilfe mit einem Präsent zu überraschen.

Bei dem Motiv handelt es sich die Abbildung einer kleinen, roten Blumenvase auf einem hölzernen Untergrund. In der Vase befinden sich Gänseblümchen, auf den Blumen liegt ein weisses Schildchen mit der Aufschrift Danke auf.

Die Tüte besteht aus feuchtigkeitsresistenter, reissfester sowie matter Polypropylen-Folie und besitzt die Masse von B 180 x T 100 x H 230 mm dies entspricht dem Format A5.

Für den bequemen Transport sorgt die stabile Kunststoff-Tragekordel, das rechteckige Beschriftungsschild ermöglicht es, das sich in der Tüte befindende Danksagungspräsent zusätzlich individuell auf die Empfängerin oder den Empfänger zuzuschneiden.

Sie erhalten die A5 Geschenktüte mit dem Fotomotiv Danke zu jeweils 3 Stück pro Paket.

Ausführung:

  • 3 hochwertige, attraktiv designte Geschenktüten im Format A5
  • Mit Fotomotiv Danke
    • bestehend aus Abbildung einer roten Blumenvase mit Gänseblümchen und auf den Blumen liegendem Schildchen mit Aufschrift Danke
  • Feuchtigkeitsresistent und reissfest
  • Inkl. stabiler Tragekordel aus Kunststoff und rechteckigem Beschriftungsschild

Weitere Details:

  • Material: jeweils matte Polypropylen-Folie (PP)
  • Farbe: jeweils rot (Motiv)
  • Masse: jeweils B 180 x T 100 x H 230 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Anlass:
Sonstige Anlässe
Stück pro Paket:
3
Material:
Polypropylen-Folie (PP-Folie)
Höhe:
230 mm
Tiefe:
100 mm
Breite:
180 mm
Typ:
Geschenktüten
Weitere Suchbegriffe: tsi geschenkbeutel, geschenktasche, 173876, 173876-SW81, Geschenkverpackungen, Geschenkverpackung, Pralinenbeutel, Bäckertragtasche (Hochzeit), Geschenk-Flachbeutel, Geschenktragetasche, Geschenk-Tragetasche, Lackgeschenkbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,95*
€ 3,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 2,53*
€ 3,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,48*
€ 2,95
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,39*
€ 2,84
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,31*
€ 2,75
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,84*
€ 2,19
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.