Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Kyocera Toner TK-1170, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174175
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     120033442841
EAN/GTIN:
     632983040638
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Mit diesen Tonerkassetten erzielen Sie hervorragende Druckergebnisse. Sämtliche Text- und Grafikelemente werden gestochen scharf gedruckt und beim Austausch der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem. So ist Ihr Drucker immer in Bestform.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

ECOSYS M 2040 DN

ECOSYS M 2540 Series

ECOSYS M 2540 DN

ECOSYS M 2540 DNe

ECOSYS M 2540 DNw

ECOSYS M 2640 IDW

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kapazität ca./ Seiten:
7200
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
7200
kompatibel zu:
Kyocera TK-1170 (1T02S50NL0)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner kyocera mita, lasertoner, 174175, 174175-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (40)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
185
€ 4,15*
ab € 64,87*
€ 79,15*
1 Tag
61
€ 4,79*
ab € 66,14*
€ 79,77*
2 Tage
44
€ 4,50*
ab € 66,26*
€ 79,79*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 66,26*
€ 79,93*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 112,25*
€ 133,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,95*
€ 159,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,66*
€ 156,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,41*
€ 140,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyocera
1T02RV0NL0
ab € 52,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.