Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Kyocera 2x Toner TK-3100, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174253
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     290327
EAN/GTIN:
     4250510884881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Mit diesen Tonerkassetten erzielen Sie hervorragende Druckergebnisse. Sämtliche Text- und Grafikelemente werden gestochen scharf gedruckt und beim Austausch der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem. So ist Ihr Drucker immer in Bestform.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2 x 12500
Kapazität ca./ Seiten:
25000
Typ:
Doppelpack
Sparpack:
Ja
Seitenleistung:
2 x 12500
kompatibel zu:
Kyocera TK-3100 (1T02MS0NL0)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, original-toner kyocera schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 174253, 174253-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,98*
€ 198,27*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 194,95*
€ 203,85*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 203,85*
€ 242,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 203,20*
€ 241,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 199,81*
€ 237,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,51*
€ 236,23
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 194,95*
€ 231,99
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 97,475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.