Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Lexmark Toner C3220, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174276
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     102091
EAN/GTIN:
     734646696845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Sparen Sie Zeit und Geld, und schonen Sie die Umwelt mit Original-Verbrauchsmaterialien von Lexmark.

Passend zu:

Lexmark C3224dw, -3326dw, MC3224adwe, -3224dwe, -3326adwe

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Kapazität ca./ Seiten:
1.500
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
1.500
kompatibel zu:
Lexmark C3220 (C3220Y0)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, 174276, 174276-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
277
€ 7,50*
ab € 79,00*
€ 97,45*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 78,73*
€ 98,07*
€ 5,95*
ab € 79,15*
€ 98,41*
€ 4,50*
ab € 80,12*
€ 99,17*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 103,90*
€ 127,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,92*
€ 131,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,52*
€ 127,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.