Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Lexmark Toner 71B2H, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174295
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     102007
EAN/GTIN:
     734646641937
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Verwendbar mit folgenden Druckern:

  • CS417dn, -517de
  • CX417dn, -417de, -517de
Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
Kapazität ca./ Seiten:
3.500
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
3.500
kompatibel zu:
Lexmark 71B2H (71B2HM0)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner, lasertoner, 174295, 174295-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
€ 7,50*
ab € 115,84*
€ 141,99*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 115,26*
€ 142,24*
€ 5,95*
ab € 117,03*
€ 143,32*
€ 4,50*
ab € 118,21*
€ 144,30*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 145,87*
€ 174,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,99*
€ 208,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,70*
€ 192,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,28*
€ 184,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,87*
€ 173,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.