Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl-Medienträger U-Form, 350 x 230 x 70 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174330
Hersteller:
     Ernst Kunststoffe
Herst.-Nr.:
     3523070-2 02 SCHWARZ
EAN/GTIN:
     4250510894569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
174330
174330-SW81
Monitorständer
Monitorerhöhung

Diese Träger verleihen modernen Büros und Wohnräumen einen frischen Look. Die Designelemente aus echtem Acryl (Plexiglas) sind vielseitig einsetzbar für Bildschirme, Büromaschinen und Geräte der Unterhaltungselektronik. Die ausserordentlich widerstandsfähigen Ständer (8 mm Materialstärke) in U-Form haben eine glatte, glänzende Oberfläche und sind unempfindlich gegen Staub. Ausserdem sind sie UV-beständig und bleiben farb- und formstabil. Die nahtlos geformten Acryl-Medienträger bieten unter der Plattform ausreichend Platz, um dort z. B. eine Tastatur oder einen Receiver zu verstauen. Sicherer Stand durch Bumpon-Elastikpuffer. Lieferbar in zwei Farben.

  • 5 Jahre Garantie
  • B 350 x T 230 x H 70 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schwenkbar:
Nein
Material:
Acrylglas
Neigbar:
Nein
Höhe:
70 mm
Höhenverstellbar:
Nein
Breite:
350 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,32*
€ 45,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.