Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-174354 Herst.-Nr.: 120025441053 EAN/GTIN: 888793807576 |
| | |
|
| | |
| Das HP Druckerzubehör mit Smart Drucktechnologie für die HP LaserJets ermöglicht überragende, zuverlässige Druckqualität, erstklassige Benutzerfreundlichkeit und eine effiziente Zubehörverwaltung. So kann man besonders kostengünstig in Farbe drucken. Verwendbar mit folgenden Druckern: Color LaserJet Pro M 450 Series Color LaserJet Pro M 452 Color LaserJet Pro M 452 dn Color LaserJet Pro M 452 dw Color LaserJet Pro M 452 nw Color LaserJet Pro M 470 Series Color LaserJet Pro MFP M 377 dw Color LaserJet Pro MFP M 477 Series Color LaserJet Pro MFP M 477 fdn Color LaserJet Pro MFP M 477 fdw Color LaserJet Pro MFP M 477 fnw Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta | Kapazität ca./ Seiten: | 5000 | Typ: | Tonerkassette | Sparpack: | Nein | kompatibel zu: | HP 410X (CF413X) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner, 174354, 174354-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker) |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 139,58* | € 165,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 157,88* | € 182,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 158,21* | € 183,13* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 157,30* | € 183,58* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 219,05* | € 233,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|