Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster- Stereo-Musikanlage, DAB+, CD, USB, Bluetooth-, AUX-IN, Alarm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174389
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     DAB970BR BRAUN
EAN/GTIN:
     4005425010104
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen
Stereoanlage

Die Soundmaster- Stereo-Musikanlage überzeugt mit einer Vielzahl von Funktionen und ihrem brillanten Klang. Mit diesem Gerät sorgen Sie für angenehme Hintergrund-Musik in Ihren Geschäftsräumen.

Die Soundmaster- Stereo-Musikanlage mit einer Ausgangsleistung von 2 x 15 Watt RMS bietet Ihnen die Möglichkeit, über einen USB-Anschluss Ihre im MP3-Format gespeicherte Lieblingsmusik abzuspielen. Ebenso stellt Ihnen das kompakte Gerät eine Bluetooth-Schnittstelle für die Musikwiedergabe über Smartphone oder Tablet sowie einen AUX-Eingang zur Verfügung. Ihre Kopfhörer schliessen Sie über die Kopfhörerbuchse an. Selbstverständlich besitzt die Anlage einen integrierten CD-Player. Deutsche und internationale Radiosender empfangen Sie über UKW beziehungsweise DAB+. Darüber hinaus können Sie die hochwertige Stereoanlage als Wecker mit Dual-Alarm einsetzen.

Diese Musikanlage punktet nicht zuletzt mit ihrem attraktiven Design: Sie ist in ein nostalgisches Gehäuse in attraktiver Holz-Optik integriert. Dabei bietet Sie Ihnen mit einem modernen 2,4"-Farbdisplay und einer praktischen Fernbedienung maximalen Komfort.

Leistungsmerkmale Highlights:

  • Stereoanlage im attraktiven Retro-Design
  • CD-MP3, CD, CD-R/RW
  • DAB+/UKW-Radio (mit Festsenderspeicher)
  • USB-Anschluss zur MP3-Wiedergabe und zum Laden externer Geräte
  • Bluetooth--Funktion
  • Eingebaute Stereo-Lautsprecher für kraftvollen Klang
  • Ausgangsleistung: 2 x 15 W RMS
  • Voreingestellter Equalizer
  • Resume-Funktion, Zufallswiedergabe und Wiederholfunktion
  • Dual-Alarm mit 2 Weckzeiten

Weitere Details:

  • AUX-IN, Kopfhörerbuchse
  • Grosses, dimmbares Farbdisplay
  • Inkl. Fernbedienung und Netzadapter
  • Abmessungen: B 32,6 x T 22,0 x H 17,5 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
braun; schwarz
Bluetooth:
Ja
Kopfhörerausgang:
Nein
Batteriebetrieb:
Nein
Tragegriff:
Nein
USB-Schnittstelle:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Radio, hifi-anlage soundmaster, hifi-anlagen, 174389, 174389-SW81, Badradio, Radio mit Bewegungsmelder, Unterbauradio, Deckenradio, Radio mit Infrarotsensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 140,99*
€ 178,47*
Frei Haus
ab € 146,80*
€ 184,36*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,47*
€ 212,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,12*
€ 186,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,99*
€ 167,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.