Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother 4x Toner TN-243, CMYK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174514
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     120005440246
EAN/GTIN:
     4977766787611
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Das Toner Sparset TN-243CMYK von Brother besteht aus insgesamt 4 Original Brother Tonerkassetten.

Es ist geeignet für folgende Farbdrucker und Multifunktionsgeräte von Brother: DCP-L3510CDW, -L3550CDW, HL-L3210CW, -L3230CDW, -L3270CDW, MFC-L3710CW, -L3730CDN, -L3750CDW, -L3770CDW.

Enthalten ist jeweils 1 Tonerkassette des Typs TN-243BK mit der Druckfarbe Schwarz, 1 Tonerkassette des Typs TN-243C mit der Druckfarbe Cyan, 1 Tonerkassette des Typs TN-243M mit der Druckfarbe Magenta sowie 1 Tonerkassette des Typs TN-243Y mit der Druckfarbe Gelb.

Die Druckreichweite beträgt je Tonerkassette ca. 1000 Seiten gemäss ISO/IEC 19798.

Weitere Details:

Sparset bestehend aus jeweils 1 Tonerkassette des Typs TN-243BK, TN-243C, TN-243M und TN-243Y

Geeignet für die Geräte Brother DCP-L3510CDW, -L3550CDW, HL-L3210CW, -L3230CDW, -L3270CDW, MFC-L3710CW, -L3730CDN, -L3750CDW und -L3770CDW

Druckreichweite: jeweils ca. 1000 Seiten

Druckreichweite insgesamt: ca. 4000 Seiten

Druckfarbe: je nach Tonerkassette schwarz, cyan, magenta oder gelb

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan; magenta; gelb; schwarz
Seitenleistung S/W:
1000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Ja
Seitenleistung Farbe:
1000
Seitenleistung:
4 x 1000
kompatibel zu:
Brother TN-243 CMYK (TN243CMYK)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 3510 CDW; DCP-L 3517 CDW; DCP-L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, brother toner 4 farben, brother toner, brother lasertoner, 174514, 174514-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1243
pro Stück
€ 4,50*
ab € 136,73*
€ 163,47*
1 Tag
70
pro Stück
€ 2,90*
ab € 136,94*
€ 163,74*
1 Tag
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 137,01*
€ 163,75*
1 Tag
100
pro Stück
€ 4,50*
ab € 138,04*
€ 164,63*
Lager 224
pro Stück
€ 4,95*
ab € 171,93*
€ 196,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,93*
€ 234,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,16*
€ 223,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.