Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother Toner TN-423, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174556
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     120005440229
EAN/GTIN:
     4977766771672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantiert Ihnen dieses Original-Trommelmodul. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.
Verwendbar mit folgenden Druckern:
DCP-L8410CDW
HL-L8260CDW
HL-L8360CDW
MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW

Verwendbar mit folgenden Druckern:

DCP-L 8410 CDN

DCP-L 8410 CDW

HL-L 8260 CDW

HL-L 8360 CDW

MFC-L 8690 CDW

MFC-L 8900 CDW

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
4000
Seitenleistung:
4000
kompatibel zu:
Brother TN-423C (TN423C)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 8410 CDN; DCP-L 8410 CDW; HL-L 8260 CDW; HL-L 8360 CDW; MFC-L 8690 CDW; MFC-L 8900 CDW
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, tonerkartusche brother cyan, brother toner, brother toner cyan, 174556, 174556-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
291
€ 4,15*
ab € 109,52*
€ 132,18*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 110,67*
€ 132,49*
€ 3,50*
ab € 111,30*
€ 133,30*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 112,20*
€ 134,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 159,82*
€ 183,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,91*
€ 218,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,96*
€ 199,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,82*
€ 190,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.