Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Toner 052, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174596
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     120008440220
EAN/GTIN:
     4549292089400
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

  • Canon Nr. 2199C002
  • Kapazität: 3300 Seiten

Verwendbar mit folgenden Druckern:

  • i-SENSYS LBP212dw
  • LBP214dw
  • LBW215dw
  • MF421dw
  • MF426dw
  • MF428x
  • MF429x
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
3300
Kapazität ca./ Seiten:
3300
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
3300
kompatibel zu:
Canon 052 (2199C002)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-210 Series; i-SENSYS LBP-212 dw; i-SENSYS LBP-214 dw; i-SENSYS LBP-215 dw; i-SENSYS LBP-215 x; i-SENSYS MF 420 Series; i-SENSYS MF 421 dw; i-SENSYS MF 424 dw; i-SENSYS MF 424 dwth; i-SENSYS MF 426 dw; i-SENSYS MF 428 x; i-SENSYS MF 429 dw; i-SENSYS MF 429 x
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon lasertoner, lasertoner, 174596, 174596-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
€ 4,15*
ab € 77,27*
€ 97,84*
€ 4,50*
ab € 78,33*
€ 98,14*
1 Tag
205
€ 7,50*
ab € 78,32*
€ 98,17*
1 Tag
10
€ 4,50*
ab € 77,92*
€ 98,22*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 127,09*
€ 156,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,53*
€ 158,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.