Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Toner 052H, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174597
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     120008440221
EAN/GTIN:
     4549292089424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

  • Canon Nr. 2200C002
  • Kapazität: 9200 Seiten

Verwendbar mit folgenden Druckern:

  • i-SENSYS LBP212dw
  • LBP214dw
  • LBW215dw
  • MF421dw
  • MF426dw
  • MF428x
  • MF429x
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
9200
Kapazität ca./ Seiten:
9200
Typ:
Tonerkassette High Capacity
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
9200
kompatibel zu:
Canon 052H (2200C002)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-210 Series; i-SENSYS LBP-212 dw; i-SENSYS LBP-214 dw; i-SENSYS LBP-215 dw; i-SENSYS LBP-215 x; i-SENSYS MF 420 Series; i-SENSYS MF 421 dw; i-SENSYS MF 424 dw; i-SENSYS MF 424 dwth; i-SENSYS MF 426 dw; i-SENSYS MF 428 x; i-SENSYS MF 429 dw; i-SENSYS MF 429 x
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, toner schwarz canon, lasertoner, lasertoner schwarz, 174597, 174597-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
€ 4,15*
ab € 104,18*
€ 130,77*
€ 3,50*
ab € 104,70*
€ 130,96*
1 Tag
219
€ 7,50*
ab € 105,19*
€ 130,97*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 105,33*
€ 131,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 191,23*
€ 213,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,66*
€ 254,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,23*
€ 227,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.