Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Toner, ersetzt Kyocera TK-5240K, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174619
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     2912,0000-53
EAN/GTIN:
     4250510918135
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera

Dieser Toner von Schäfer Shop ist baugleich mit dem Kyocera Toner TK5240K 1T02R70NL0. Er ist geeignet für die Kyocera Drucker und Multifunktionsgeräte Kyocera Ecosys M5526cdn, -5526cdw, -P5026cdn und -5026cdw.

Senken Sie mit ihm spürbar die anfallenden Druckkosten in Büro, Betrieb und am Arbeitsplatz und erhalten Sie dabei gleichzeitig die gewohnte Druckqualität! Die konstante und gleichbleibend gute Qualität des Toners Schäfer Shop baugleich Toner Kyocera TK5240K 1T02R70NL0 wird von uns gewährleistet.

Die Druckfarbe ist Schwarz, die Druckreichweite beträgt ca. 4000 Seiten.

Weitere Details:

Kostengünstiger und hochqualitativer Ersatz für die Kyocera Tonerkassette TK5240K 1T02R70NL0

Geeignet für die Kyocera Drucker und Multifunktionsgeräte Kyocera Ecosys M5526cdn, -5526cdw, -P5026cdn und -5026cdw

Druckreichweite: ca. 4000 Seiten

Druckfarbe: schwarz

Made by Schäfer Shop

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
4000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
0
Fassungsvermögen:
1 x 80 (Schwarz) ml
Seitenleistung:
1 x 4000 (Schwarz)
kompatibel zu:
Kyocera TK-5240K (1T02R70NL0)
Eigenmarke:
Select
Originalzubehör:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche Kyocera, Tonerkassette Kyocera, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, 174619, 174619-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 38,22*
€ 52,04*
Frei Haus
ab € 46,58*
€ 63,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.