Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother Toner TN-247, cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174628
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     120005440248
EAN/GTIN:
     4977766787598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Der Original Toner TN-247C von Brother ist geeignet für folgende Farbdrucker und Multifunktionsgeräte von Brother: DCP-L3510CDW, -L3550CDW, HL-L3210CW, -L3230CDW, -L3270CDW, MFC-L3710CW, -L3730CDN, -L3750CDW, -L3770CDW.

Die Druckfarbe ist Cyan, die Druckreichweite beträgt ca. 2300 Seiten gemäss ISO/IEC 19798.

Weitere Details:

Original Brother Tonerkassette des Typs TN-247C

Geeignet für die Geräte Brother DCP-L3510CDW, -L3550CDW, HL-L3210CW, -L3230CDW, -L3270CDW, MFC-L3710CW, -L3730CDN, -L3750CDW und -L3770CDW

Druckreichweite: ca. 2300 Seiten gemäss ISO/IEC 19798

Druckfarbe: cyan

Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Seitenleistung S/W:
0
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
2300
Seitenleistung:
2300
kompatibel zu:
Brother TN-247C (TN247C)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP-L 3510 CDW; DCP-L 3517 CDW; DCP-L 3550 CDW; HL-L 3210 CW; HL-L 3230 CDN; HL-L 3230 CDW; HL-L 3270 CDW; HL-L 3280 CDW; MFC-L 3710 CW; MFC-L 3730 CDN; MFC-L 3750 CDW; MFC-L 3770 CDW
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, brother toner cyan, brother toner, toner für brother cyan, 174628, 174628-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 73,07*
€ 88,73*
2 Tage
540
€ 4,15*
ab € 73,08*
€ 89,79*
1 Tag
40
€ 2,90*
ab € 73,79*
€ 90,10*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 73,87*
€ 90,11*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 107,95*
€ 129,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,04*
€ 153,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,52*
€ 151,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,16*
€ 132,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.