Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, OKI Toner 45488802, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174655
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     120044440513
EAN/GTIN:
     5031713059752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Geeignet für folgende Drucker, Fax- und Multifunktionsgeräte:

OKI B721dn, -731dnw, MB770dfnfax, -770dn, -770dnfax

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung:
18000
kompatibel zu:
OKI 45488802
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
OKI:
B 721 DN; B 731 DN; B 731 DNW; MB 760 dn Fax; MB 770 dfn fax; MB 770 dfnv; MB 770 dn; MB 770 dn fax; MB 770 dnv; MB 770 dnv fax; MB 770 plus
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, oki tonerkassette, lasertoner, 174655, 174655-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 219,36*
€ 239,65*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 222,29*
€ 240,10*
€ 5,50*
ab € 223,14*
€ 241,56*
€ 6,78*
ab € 225,86*
€ 243,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 269,95*
€ 289,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,52*
€ 343,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,03*
€ 332,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,95*
€ 321,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AGFA Photo
APTO45488802E
ab € 68,11*
Ähnlich
OKI
45439002
ab € 228,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.