Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Xerox XFX Toner, magenta HC 6510/6516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174669
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     120077440599
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Der Original Toner WorkCentre 6515 High Capacity von Xerox bietet beste, zuverlässige Druckqualität und ist geeignet für folgende Farblaserdruck und Multifunktionsgeräte von Xerox:

Phaser 6510, 6510DN, 6510DNI, 6510DNM, 6510N, 6510V/DNI, 6510V/DNIS, 6510V/DNS, 6510V/NS, WorkCentre 6510V_DN, 6510V_DNM, 6510V_N, 6515/DN, 6515/DNI, 6515/DNM, 6515/N, 6515V/DNIS, 6515V/DNS, 6515V/NS, 6515V_DN, 6515V_DNI, 6515V_DNM und 6515V_N.

Die Druckfarbe ist Magenta, die Druckreichweite beträgt ca. 2400 Seiten.

Weitere Details:

Original Xerox WorkCentre 6515 High Capacity Tonerpatrone für den Laserdruck

Druckreichweite: ca. 2400 Seiten

Druckfarbe: magenta

Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
Typ:
Tonerkassette High Capacity
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
bis zu 2400 Seiten
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, 174669, 174669-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,30*
€ 201,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 164,45*
€ 204,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,29*
€ 243,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,92*
€ 231,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,50*
€ 220,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,50*
€ 211,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.