Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Xerox XFX Toner, schwarz HC 6510/6518


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174671
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     120077440597
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Der Original Toner WorkCentre 6515 High Capacity von Xerox bietet beste, zuverlässige Druckqualität und ist geeignet für folgende Farblaserdruck und Multifunktionsgeräte von Xerox:

Phaser 6510, 6510DN, 6510DNI, 6510DNM, 6510N, 6510V/DNI, 6510V/DNIS, 6510V/DNS, 6510V/NS, WorkCentre 6510V_DN, 6510V_DNM, 6510V_N, 6515/DN, 6515/DNI, 6515/DNM, 6515/N, 6515V/DNIS, 6515V/DNS, 6515V/NS, 6515V_DN, 6515V_DNI, 6515V_DNM und 6515V_N.

Die Druckfarbe ist Schwarz, die Druckreichweite beträgt ca. 5500 Seiten.

Weitere Details:

Original Xerox WorkCentre 6515 High Capacity Tonerpatrone für den Laserdruck

Druckreichweite: ca. 5500 Seiten

Druckfarbe: schwarz

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
bis zu 5500 Seiten
Typ:
Tonerkassette High Capacity
Sparpack:
Nein
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, 174671, 174671-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,55*
€ 179,65*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 145,18*
€ 184,21*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,21*
€ 219,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,18*
€ 172,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.