Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Toner 055H, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174760
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     120008440229
EAN/GTIN:
     4549292124842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Passend zu:

CANON imageCLASS LBP663Cdw, -664Cdw, i-SENSYS MF744Cdw, -745Cdw, -742Cdw, -746Cx

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
7.600
Kapazität ca./ Seiten:
7.600
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
kompatibel zu:
Canon 055H (3020C002)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-660 Series; i-SENSYS LBP-662 Cdw; i-SENSYS LBP-663 Cdw; i-SENSYS LBP-664 Cx; i-SENSYS MF 740 Series; i-SENSYS MF 741 Cdw; i-SENSYS MF 742 Cdw; i-SENSYS MF 743 Cdw; i-SENSYS MF 744 Cdw; i-SENSYS MF 745 Cdw; i-SENSYS MF 746 Cx; imageCLASS LBP-664 Cx; Satera LBP-660 Series; Satera LBP-661 C; Satera LBP-662 C
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, lasertoner, 174760, 174760-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
167
€ 4,15*
ab € 80,24*
€ 100,31*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 81,53*
€ 100,74*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 82,37*
€ 101,44*
1 Tag
276
€ 7,50*
ab € 83,91*
€ 102,78*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 154,67*
€ 182,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,59*
€ 217,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,07*
€ 201,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,95*
€ 193,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,03*
€ 189,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.