Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Canon Toner 055H, magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-174762
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     120008440231
EAN/GTIN:
     4549292124767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Erstklassige Druckergebnisse garantieren Ihnen diese Original-Tonerkassetten. Texte und grafische Elemente werden sauber und scharf wiedergegeben und beim Wechsel der Tonerkassetten erneuern Sie gleichzeitig das Drucksystem.

Passend zu:

CANON imageCLASS LBP663Cdw, -664Cdw, i-SENSYS MF744Cdw, -745Cdw, -742Cdw, -746Cx

Weitere Informationen:
Farbe:
magenta
Kapazität ca./ Seiten:
5.900
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Nein
Seitenleistung Farbe:
5.900
kompatibel zu:
Canon 055H (3018C002)
Originalzubehör:
Ja

Kompatible Geräte:
Canon:
i-SENSYS LBP-660 Series; i-SENSYS LBP-662 Cdw; i-SENSYS LBP-663 Cdw; i-SENSYS LBP-664 Cx; i-SENSYS MF 740 Series; i-SENSYS MF 741 Cdw; i-SENSYS MF 742 Cdw; i-SENSYS MF 743 Cdw; i-SENSYS MF 744 Cdw; i-SENSYS MF 745 Cdw; i-SENSYS MF 746 Cx; imageCLASS LBP-664 Cx; Satera LBP-660 Series; Satera LBP-661 C; Satera LBP-662 C
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Canon Toner, Toner Canon, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, canon lasertoner magenta, lasertoner, canon lasertoner, 174762, 174762-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
€ 4,15*
ab € 119,74*
€ 148,86*
€ 6,78*
ab € 121,08*
€ 149,16*
1 Tag
141
€ 7,50*
ab € 123,26*
€ 151,18*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 124,44*
€ 152,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 203,10*
€ 223,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,32*
€ 265,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,00*
€ 253,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,53*
€ 250,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,10*
€ 241,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.