| |
|
| Artikel-Nr.: 224-174818 Herst.-Nr.: 290407 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Original HP Tintenpatronen stellen sicher, dass Ihr HP Drucker oder Multifunktionsgerät immer konsistente, zuverlässige Ergebnisse liefert. Sie wurden für den Gebrauch mit Ihrem HP Drucker entwickelt und getestet und garantieren einwandfreie Funktionalität. Geeignet für folgende Drucker und Multifunktionsgeräte: HP DeskJet 2620 AiO, -2630 AiO, -3720 AiO, -3730 AiO, -3735 AiO, -3750 AiO HP ENVY 5020 AiO, -5030 AiO, -5032 AiO, -5540 u.a. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz; cyan; magenta; gelb | Sparpack: | Ja | Seitenleistung Farbe: | 2 x 300 | kompatibel zu: | HP 304XL CMYK (N9K08AE, N9K07AE) | Originalzubehör: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, druckerpatronen hp, druckerpatrone, 174818, 174818-SW81, Inkjetpatrone, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Patrone, Inkjet-Druckkopf, Inkjetdruckkopf, Tintenstrahldrucker-Druckkopf, Inkjettintenpatrone, Inkjet-Tintenpatrone |
| | |
| |