Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Kabelbrücke, L 2000 mm, schwarz/gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175209
Hersteller:
     Ewald Hildebrandt
Herst.-Nr.:
     47765 SIGNALSTREIFEN
EAN/GTIN:
     4250619608937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Optimaler Stolperschutz überall dort, wo Kabel und Leitungen lose liegen. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie ideal für den Einsatz im Büro-, Lager- und Werkstattbereich geeignet. Belastbar bis 400 kg/10 cm. Durch einfache Steckverbindung beliebig erweiterbar. Lieferung inkl. Längsverbinder, Verschlussprofil und Doppelklebeband.

  • 1 Paket = 1 Stück


Ausführung:

  • Alu-Rohmaterial: unbeschichtet
  • schwarz und lichtgrau: kunststoffpulverbeschichtet
  • schwarz/gelb: (Signalstreifen)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz; gelb
Ausführung:
mit Doppelklebeband
Erweiterbar:
Ja
Befestigungsart:
verdübeln/verkleben
Anwendung:
Innenbereich
Reflektierend:
Nein
Form:
eckig
Material:
Aluminium
Traglast:
400 kg
Höhe:
20 mm
Anzahl Stück:
1
Gewicht:
1.711 kg
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: eha kabelbrücke, fußbodenkanal, 175209, 175209-SW81, Überfahrbrücke, Kabelbodenführung, Kabelkanal, Kabelorganisation, Fahrbahnschwelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 81,17*
€ 103,47*
€ 3,50*
ab € 101,45*
€ 127,58*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 127,59*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,76*
€ 116,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,95*
€ 115,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.