Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschlange- Pro Set, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175233
Hersteller:
     Maximilian Rüttiger
Herst.-Nr.:
     KS-PRO-S2-125 SILBER RAL 9006
EAN/GTIN:
     4250510894736
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlange
Kabelspirale für Schreibtisch
Schreibtisch Kabelschlange
Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal

Besonders trittstabil und dadurch optimal zur Verlegung in Durchgangsbereichen. Der hohe Designanspruch mit hochwertigen Erodieroberflächen und das Easy-Zip-System* genügt höchsten Ansprüchen.

  • 2D/3D-System optimiert für Ergonomiemöbel, (z.B. höhenverstellbare Tische)
  • Fassungsvermögen: bis zu 30 Kabel
  • auch als geschlossener Kanal verwendbar
  • 35% längsflexibel und auch als geschlossener Kanal einsetzbar
  • Set bestehend aus: ca. 1250 mm (42 Glieder) Kabelschlangeâ„¢, Tischbefestigung, Easy-Clip-L Bodenauslass-Anschluss


*Easy-Zip: Werkzeugfreie Kabel-Installation wie bei einem Reissverschluss

Weitere Informationen:
Farbe:
weissaluminium RAL 9006
Ausführung:
Tischbefestigung
Material:
Polypropylen (PP)
Anzahl Stück:
1
Breite:
90 mm
Länge:
1250 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelschlange, 175233, 175233-SW81, Kabelführung, Kabelorganisation, Kabelschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 39,36*
€ 53,47*
Frei Haus
ab € 44,63*
€ 60,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,18*
€ 62,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.