| |
|
| Artikel-Nr.: 224-175644 Herst.-Nr.: 290446 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dieses Sparset umfasst 2 praktische Spenderdosen mit jeweils 100 Stück der hochwertigen Schäfer Shop Select Bildschirm-Reinigungstücher. Mit ihnen sagen Sie Fingerabdrücken, Staub und Verschmutzung den Kampf an. Die Bildschirm-Reinigungstücher sind bestens dafür geeignet, um Flachbildschirme, TFTs, LCD-Monitore, Laptop-Displays, PDAs, Fernseher und Tageslichtprojektoren sowie Glasoberflächen von Kopierern, Multifunktionsgeräten und Scannern gleichermassen schnell wie zuverlässig zu säubern. Jede Spenderdose enthält 100 Stück fusselfreie, feuchte und leicht herausziehbare Wischtücher zur schonenden und ausführlichen Reinigung. Jedes einzelne Tuch im Format von ca. 130 x 160 mm kommt ganz ohne Alkohol aus. Sie hinterlassen beim Wischen keine Schlieren, dafür eine pflegende, antistatische Schutzschicht, die erneute Staub- und Schmutzanziehung reduziert. Nach dem Gebrauch der Schäfer Shop Select Bildschirm-Reinigungstücher verschliessen Sie die Dosen sicher. Auf diese Weise verbleiben die restlichen Tücher schmutz-, staub- und vor Austrocknung geschützt. Weitere Details: - Vorteilhaftes Doppelpack-Sparset feuchter Reinigungstücher von Schäfer Shop Select
- In der praktischen Spenderdose leicht zu entnehmen und verschlossen gut geschützt
- Ideal zur Reinigung von Flachbildschirmen, Fernsehern, Laptop-Displays sowie Glasoberflächen von Kopierern, Multifunktionsgeräten und Scannern
- Pflegend und streifenfrei säubern
- Mit antistatischer Schutzschicht
- Alkoholfrei und daher nicht brennbar
- Farbe: weiss
- Tuchformat: 130 x 160 mm
- Inhalt: 2 Dosen aacute, 100 Stück
Weitere Informationen: | | Inhaltsmenge: | 2 x 100 Tücher | Verwendung: | Reinigung von Bildschirmen und Kunsstoffoberflächen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorreinigungstücher, Monitortuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Schreibtisch Eckerweiterung, Schreibtisch Eckplatte, Schreibtisch Eckverbindung, Schreibtisch-Verkettungsplatte, Schreibtischverkettung, Winkelschreibtisch, Winkeltisch, reinigungstücher schäfer shop, schreibtisch eckerweiterung, 175644, 175644-SW81, PC Reinigungsmittel, Nachfüllpackung (für Brillenreiniger), Reinigungspapier, Brillenreinigungspapier, Brillenreiniger (Nachfüllpackung) |
| | |
| |