Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HeartSine Defibrillator SAM 360P, AED, 8 Jahre Garantie, 4 Jahre Versicherungsschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175841
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     AED-PAKET 2
EAN/GTIN:
     4260301052450
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
defibrillator medx5
aed defibrillator

Der HeartSine Defibrillator SAM 360P verfügt über eine vollkommen automatische Schockauslösung und ist damit auch für Ersthelfer und Laien ideal, wenn es darum geht, Leben zu retten. Nach einer mit dem Schock einhergehenden Ansage ertönt eine akustische Anweisung, die hilft, die Herzdruckmassage durchzuführen. Der HeartSine Defibrillator SAM 360P ist nach IP 56 klassifiziert und damit ideal für Aussenbereiche, selbst Küsten und Feuchtgebiete, gut geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind ein integrierter Datenspeicher, eine Langzeitbatterie und eine Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder sowie unter anderem eine Doppeltragetasche mit Zubehör.


Leistungsmerkmale und technische Daten:

  • Einfache und intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung
  • Kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder
  • Einsatzort: Innen- und Aussenbereich
  • Regelmässiger Selbsttest mit Bereitschaftsanzeige für Batterie und Elektroden Optional für
  • Kleinkinder unter 8 Jahren oder weniger als 25 kg erhältlich
  • CE zertifiziert, mit Luftfahrt- und Militärzulassung
  • Kostenersparnis durch Wartungsfreiheit (STK befreit) während der Garantiezeit
  • Kostenfreie Online Schulung, die auf Wunsch auch IN-House (kostenpflichtig) durchgeführt wird
  • Integrierter Datenspeicher mit Datenkabel und kostenfreier Analyse (nach dem Einsatz)
  • Höchster Staub-, Spritz- und Schwallwasserschutz (IP56)
  • Schutzklasse: IP 56
  • Batterielaufzeit: 4 Jahre
  • Patentierte, effiziente und schonende SCOPEâ„¢ biphasische Technologie
  • Optional für Kleinkinder unter 8 Jahren oder weniger als 25 kg erhältlich
  • 8 Jahre Herstellergarantie
  • 4 Jahre Versicherung gegen Diebstahl und Vandalismus
  • Masse: L 200 x B 184 x H 48 mm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Lieferumfang: SAM 360P AED (automatisch-externer-Defibrillator), 1 Langzeit Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder, 4 Jahre haltbar, Doppeltragetasche mit Zubehör, Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung,

Kostenfreie Standortregistrierung auf www.meindefistandort.de wie auch in der Citizens save Lives APP

Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP56
Sprachausgabe:
Ja
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
48 mm
Gewicht:
1,1 kg
Tiefe:
184 mm
Breite:
200 mm
Batterielaufzeit:
4 Jahre
Weitere Suchbegriffe: 175841, 175841-SW81, Defi, Defibrillatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.214,87*
€ 1.348,88*
Frei Haus
ab € 1.219,27*
€ 1.348,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.348,88*
€ 1.605,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,42*
€ 1.597,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.298,31*
€ 1.544,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,92*
€ 1.504,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.214,87*
€ 1.445,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.