Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HeartSine Defibrillator SAM 500P, AED, mit Sprachanweisung, 8 Jahre Garantie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175842
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     AED-PAKET 3
EAN/GTIN:
     4260301051293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
defibrillator medx5
aed defibrillator

Als Laien- und Ersthelfer Defibrillator verfügt der HeartSine Defibrillator SAM 500P über moderne AED Technologie. Mit der Sprachanweisung werden die nötigen Schritte akustisch wiedergegeben. So ist der HeartSine Defibrillator auch in der Lage, die Herzdruckmassage zu überwachen und mittels Ratschlag korrigierend einzugreifen. Dank seiner Auszeichnung mit der höchsten IP Rate von 56 ist der Defibrillator SAM 500P ideal für den Einsatz bei Feuerwehren, Rettungsdienste, Polizei und Schifffahrt. Das Gerät ist besonders wartungsfrei und kommt auf ein Gewicht von 1,1 Kilogramm. Im Lieferumfang ist unter anderem eine Doppeltragetasche samt Zubehör enthalten.


Leistungsmerkmale und technische Daten:

  • Echtzeit HLW Rückmeldung mit Anleitung zur Qualitätssteigerung der Herzdruckmassage
  • Kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder
  • Optional für Kleinkinder unter 8 Jahren oder weniger als 25 kg erhältlich
  • Durch die Kombination werden die Folgekosten reduziert
  • Einfache und intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung
  • Höchster Staub-, Spritz- und Schwallwasserschutz (IP56)
  • Integrierter Datenspeicher mit Datenkabel und kostenfreier Analyse (nach dem Einsatz)
  • Regelmässiger Selbsttest mit Bereitschaftsanzeige für Batterie und Elektroden
  • Kostenersparnis durch Wartungsfreiheit (STK befreit) während der Garantiezeit
  • Patentierte, effiziente und schonende SCOPEâ„¢ biphasische Technologie
  • CE zertifiziert, mit Luftfahrt- und Militärzulassung
  • Mit Sprachanweisung
  • Einsatzort: Innen- und Aussenbereich
  • Batterielaufzeit: 4 Jahre
  • Schutzklasse: IP 56
  • 8 Jahre Herstellergarantie
  • Masse: L 200 x B 184 x H 48 mm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Kostenfreie Online Schulung, die auf Wunsch auch IN-House (kostenpflichtig) durchgeführt wird
  • Lieferumfang: SAM 500P AED (automatisch-externer-Defibrillator), 1 Langzeit Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder, 4 Jahre haltbar, Doppeltragetasche mit Zubehör, Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung, Kostenfreie Standortregistrierung auf www.meindefistandort.de wie auch in der Citizens save Lives APP
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP56
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
48 mm
Gewicht:
1,1 kg
Tiefe:
184 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 175842, 175842-SW81, Defi, Defibrillatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.419,26*
€ 1.542,81*
Frei Haus
ab € 1.421,29*
€ 1.542,81*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.542,81*
€ 1.835,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.526,41*
€ 1.816,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.459,41*
€ 1.736,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,70*
€ 1.709,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.419,26*
€ 1.688,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.