Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HeartSine Komplettset Defibrillator SAM 360P, mit Plexiglaswandkasten, AED, Indoor


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-175853
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     AED-PAKET INNEN 5
EAN/GTIN:
     4260301051972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
defibrillator vollautomat
aed defibrillator

Mit dem HeartSine Komplettset mit dem Defibrillator SAM 360P bieten wir ein Indoor-Paket inklusive 4 Jahre Versicherung gegen Diebstahl und Vandalismus und 8 Jahre Hersteller-Garantie. Das Komplettset mit dem Defibrillator SAM 360P von HeartSine beinhaltet eine lebensrettende Technologie mit vollautomatischer Schockauslösung, ist CE-zertifiziert, entspricht der Schutzklasse IP56 und hat den folgenden Lieferumfang: SAM 360P AED (automatisch-externer Defibrillator) für Indoor-Einsätze, integrierter Datenspeicher, Langzeit Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder, 4 Jahre haltbar, Doppeltragetasche mit Zubehör, Plexiglaswandkasten mit Magnetverschluss Alarm, Aufkleber, Notfallset, Gebrauchsanweisung und Kurzanleitung, kostenfreie Standort-Registrierung sowie kostenfreie Online-Schulung.


Leistungsmerkmale und technische Daten:

  • Kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder
  • Optional für Kleinkinder unter 8 Jahren oder weniger als 25 kg erhältlich
  • Durch die Kombination werden die Folgekosten reduziert
  • Einfache und intuitive Bedienung durch optische und akustische Anleitung
  • Höchster Staub-, Spritz- und Schwallwasserschutz (IP56)
  • Integrierter Datenspeicher mit Datenkabel und kostenfreier Analyse (nach dem Einsatz)
  • Regelmässiger Selbsttest mit Bereitschaftsanzeige für Batterie und Elektroden
  • Kostenersparnis durch Wartungsfreiheit (STK befreit) während der Garantiezeit
  • Patentierte, effiziente und schonende SCOPEâ„¢ biphasische Technologie
  • CE zertifiziert, mit Luftfahrt- und Militärzulassung
  • Wandkasten aus Plexiglas mit Magnetverschluss
  • Akustischer Alarm
  • Standortkennzeichnung
  • Kostenfreie Online Schulung, die auf Wunsch auch IN-House (kostenpflichtig) durchgeführt wird
  • 8 Jahre Herstellergarantie
  • 4 Jahre Versicherung gegen Diebstahl und Vandalismus
  • Einsatzort: Innenbereich
  • Batterielaufzeit: 4 Jahre
  • Schutzklasse: IP 56
  • Masse: L 200 x B 184 x H 48 mm
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Lieferumfang: SAM 360P AED (automatisch-externer-Defibrillator), 1 Langzeit Batterie- und Elektrodenkassette für Erwachsene und Kinder, 4 Jahre haltbar, Doppeltragetasche mit Zubehör, Plexiglaswandkasten, Alarm, Aufkleber, Notfallset, Gebrauchsanweisung, Kurzanleitung, Kostenfreie Standortregistrierung auf www.meindefistandort.de wie auch in der Citizens save Lives APP
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP56
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: defibrillator medx5, 175853, 175853-SW81, Defi, Defibrillatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.219,68*
€ 1.348,88*
Frei Haus
ab € 1.214,82*
€ 1.348,88*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 1.348,88*
€ 1.605,17
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 1.342,42*
€ 1.597,48
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 1.298,31*
€ 1.544,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1.263,92*
€ 1.504,06
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 1.219,68*
€ 1.451,42
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 1.219,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.