| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-177201 Herst.-Nr.: 290466 EAN/GTIN: 4250510818220 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - für ergonomisches Arbeiten
- robustes Kunststoffgehäuse und stabile, beschichtete Holzplattform
- mit Drehteller für Monitor (um 360-° drehbar)
- belastbar bis 15 kg
- auch für schwere Bildschirme geeignet
- 2 Schubladen für Untensilien
- Farbe: Silber/Schwarz
- Masse: B 400 x T 300 x H 74 mm
+ Gratis Post-it- Würfel, 450 Blatt, neongrün, 76 x 76 mm
- bunte Post-it- Notes Würfel
- ideal für wichtige Nachrichten
- in auffällig leuchtenden Neontönen, die direkt ins Auge fallen und garantiert keine Notiz in Vergessenheit geraten lässt
- selbsthaftend
- rückstandsfrei ablösbar
- immer wieder sicher haftend
- 450 Blatt
- Masse: 76 x 76 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | silber; schwarz | Schwenkbar: | Ja | Material: | Kunststoff | Neigbar: | Nein | Höhe: | 74 mm | Höhenverstellbar: | Nein | Breite: | 400 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, ergonomischer Monitorständer, bildschirmständer silber, ergonomischer monitorständer, 177201, 177201-SW81, Monitorerhöhung, Monitor-Ständer, Bildschirm-Plattform, Monitor-Träger, Flachbildschirm-Ständer, Flachbildschirm-Plattform |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |