Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Original, Brother 2x Toner TN-2420, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-177488
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     290470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Hohe Ergiebigkeit, leichte Handhabung, Beste Druckergebnisse Mit dem Doppelpack Original Brother TN-2420 Jumbo-Tonerkartuschen in Schwarz zum Vorteilspreis machen Sie für Ihren Brother Drucker alles richtig.

Original Brother Tonermodule sind exakt auf die Anforderungen Ihres Brother Druckers abgestimmt, sodass Sie sich über langlebige und erstklassige Ausdrucke freuen können. Eine Tonerkartusche reicht für hohe Druckvolumen von bis zu 3000 Seiten und hält dabei die Belastung für unsere Umwelt so niedrig wie möglich.

Wichtige Details:

  • Original Tonerkartusche
  • Eine Kartusche druckt bis 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752
  • Schonend zum Drucker, Garantie erhaltend
  • Nach ISO-Normen geprüfte Qualität und Leistung
  • Ideal für grosse Druckvolumen bei niedrigen Druckkosten
  • Drucktechnologie: Laser
  • Farbe: schwarz

Kompatibel mit:

  • Brother DCP-L 2110, DCP-L 2110 D, DCP-L 2510, DCP-L 2510 D, DCP-L 2530, DCP-L 2530 DW, DCP-L 2537, DCP-L 2537 DW, DCP-L 2550, DCP-L 2550 DN
  • Brother HL-L 2310, HL-L 2310 D, HL-L 2350, HL-L 2350 DW, HL-L 2370, HL-L 2370 DN, HL-L 2375, HL-L 2375 DW
  • Brother MFC-L 2710, MFC-L 2710 DN, MFC-L 2710 DW, MFC-L 2730, MFC-L 2730 DW, MFC-L 2750, MFC-L 2750 DW
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Seitenleistung S/W:
2 x 3000
Kapazität ca./ Seiten:
2 x 3000
Typ:
Tonerkassette
Sparpack:
Ja
Seitenleistung:
6000
kompatibel zu:
Brother TN-2420 (TN2420)
Originalzubehör:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Brother Toner, Lasertoner Brother, Toner Brother, Toner Cartridge Brother, Tonerkassette Brother, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, brother toner black, brother toner, tonerkassette brother schwarz, 177488, 177488-SW81, Laserdruckertoner, Laserfax-Zubehör (Toner), Laserdrucker-Zubehör (Toner), Laserfaxtonerkassette, Laserfaxtoner, Laserfax-Tonerkassette, Copybox (Laserdrucker), Druckkassette (Laserdrucker), Tonerkassette (Laserdrucker)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 152,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 192,28*
€ 228,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,74*
€ 218,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,30*
€ 207,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 164,44*
€ 195,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 152,47*
€ 181,44
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.