Verwenden Sie diese Fellowesreg, Laptop-Halterung, um Ihr Notebook unmittelbar am Arm Ihres Arbeitsmonitors anzubringen. Auf diese Weise richten Sie das Laptop in einer ergonomischen, komfortablen Position aus und erweitern zudem Ihren Arbeitsplatz um einen zweiten Bildschirm.
Die Halterung ist universell einsetzbar für ein Notebook einer Grösse bis zu 17 Zoll und mit einem Gewicht bis zu 4,5 kg. Darüber hinaus handelt es sich um ein besonders nachhaltiges Produkt. So wurde es zu 31 Prozent aus recyceltem Material (Stahl und Kunststoff) gefertigt und ist zu 97 Prozent recycelbar.
Die Gesamtmasse dieser farblich in Schwarz gehaltenen Fellowesreg, Laptop-Halterung für Monitorarme belaufen sich auf B 300 x T 65 x H 280 mm bei einem Gesamtgewicht von 1,53 kg.
Ausführung:
bull, Hochwertige Laptop-Halterung für die direkte Anbringung an Monitorarmen[br /]bull, Universell verwendbar für ein Laptop einer Grösse bis 17" und mit einem Gewicht bis 4,5 kg[br /]bull, Ermöglicht die ergonomische Platzierung des Notebooks als zweiten Arbeitsbildschirm[br /]bull, Umweltfreundlich, da gefertigt aus zu 31 % recyceltem Material und zu 97 % recycelbar
Weitere Details:
bull, Material: Stahl und Kunststoff[br /]bull, Farbe: schwarz[br /]bull, Masse: B 300 x T 65 x H 280 mm[br /]bull, Gewicht: 1,53 kg