Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Defibrillator HeartSine PAD 500P Komplettset mit Innenwandkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-178307
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     PAD 500P WK SET
EAN/GTIN:
     4260301056465
Suchbegriffe:
AED Defibrillator
Defibrillator
defibrillator medx5
aed defibrillator

Dieses lebensrettende Komplettset enthält den Defibrillator HeartSine samaritan PAD 500P sowie weitere Erste-Hilfe-Artikel. Dazu erhalten Sie einen praktischen Innenwandkasten, in dem Sie den Defibrillator in griffbereiter Nähe aufbewahren können.

Der automatisierte externe Defibrillator (AED) HeartSine samaritan PAD 500P zeichnet sich durch seine niedrigenergetische, Herzmuskel schonende Schockabgabe aus, die mit biphasischer SCOPE&trade,-Technologie arbeitet. Der Defibrillator erfasst die Ergebnisse der Wiederbelegungsmassnahmen und speichert diese Daten in einem internen Speicher. Mit diesem Defibrillator gelingt es medizinischen Laien zuverlässig, eine Reanimation nach einem Herzstillstand durchzuführen.

Während der Durchführung der Herzdruckmassage unterstützt das Gerät den Anwender mit leicht verständlichen audiovisuellen Anleitungen sowie Echtzeit-Feedback zur Qualität dieser. Ein Metronom hilft bei der Durchführung den richtigen Takt einzuhalten. Fortwährende EKG (Elektrokardiogramm)- und IKG (Impedanzkardiografie)-Messungen übermitteln Daten zur elektrischen und mechanischen Aktivität des Herzens.

Die Bedienung ist benutzerfreundlich mit einem 2-Tasten-Betrieb ausgeführt für Ein-Aus-Schaltung und Schockauslösung. Der kompakte Defibrillator wiegt nur 1,1 kg und ist bequem zu transportieren und zu handhaben.

Die Folgekosten des AED sind minimal, da die kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette (PAD-PAK) vier Jahre haltbar ist. Allgemein ist der Ersthelfer-Defibrillator mit seiner täglichen Bereitschaftsanzeige und ausführlichen wöchentlichen Selbsttestfunktion sehr wartungsfreundlich. Akustische und optische Alarmmeldungen weisen auf technische Defekte, einen schwachen Batteriestand, Unter- oder überschreitung der Betriebstemperatur oder vollen Speicher hin.

Das beigelegte Erste-Hilfe-Set beinhaltet eine Kleiderschere, Einmalrasierer, Handschuhe und ein Trockentuch. Sie können den Defibrillator in einem Kasten aus Plexiglas unterbringen. Ausserdem bekommen Sie eine Multifunktions-Tragetasche mit diesem Set.

Hinweis: AHA/ERC konforme Schockabgabe für Erwachsene und Kinder über 8 Jahren und über 25 kg: 150 J, 150 J, 200 J sowie Kleinkinder unter 8 Jahren und unter 25 kg: 50 J, 50 J, 50 J

Wichtige Details:

  • Automatisierter Externer Defibrillator (AED) im Komplettset
  • Für Ersthelfer und Laien
  • Manuelle Schockauslösung
  • Biphasische SCOPE&trade,-Technologie: Effizient, patientenschonend, patentiert
  • Audiovisuelle Anleitung: schneller, langsamer, fester drücken
  • Integriertes Echtzeit-Feedback zur Qualität der Herzdruckmassage
  • Analyse- und Aufladedauer bis zur Abgabe des ersten Schocks <, 8 Sek.
  • Akustische und optische Alarmmeldungen (Defekt, schwache Batterie etc.)
  • Integrierter Datenspeicher: 90 minütige Ereignisdokumentation
  • Kostenlose Online-Schulung
  • Geringe Folgekosten durch kombinierte Batterie- und Elektrodenkassette (PAD-PAK), 4 Jahre haltbar
  • Kompakte Abmessungen
  • IP56 Schutz gegen Staub und Schwallwasser
  • Gewicht: 1,1 kg
  • Herstellergarantie: 8 Jahre
  • CE, IEC 2019, Luftfahrt- und Militärzulassung (ETSO)

Erste-Hilfe-Set:

  • Maske, Kleiderschere, Einmalrasierer, Handschuhen, Trockentuch
  • Metronom und Kurzanweisung zur Durchführung der Herzdruckmassage
  • Mit Multifunktions-Doppeltragetasche

Innenwandkasten:

  • Neutrales, optisch ansprechendes Design
  • Passend für alle HeartSine Defibrillatoren
  • Eingearbeiteter, starker Magnetverschluss
  • Material: Plexiglas
  • Grösse: B 260 x T 160 x H 360 mm
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Made in Germany
  • Kostenlose Defi-Standortregistrierung auf globaler App
Weitere Informationen:
Schutzklasse:
IP56
Ausführung:
manuelle Schockauslösung
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
48 mm
Gewicht:
1,1 kg
Tiefe:
184 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: defibrillator manuell, 178307, 178307-SW81, Defi, Defibrillatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.471,56*
€ 1.617,11*
Frei Haus
ab € 1.471,47*
€ 1.617,11*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.617,11*
€ 1.924,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.614,55*
€ 1.921,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.560,15*
€ 1.856,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.520,45*
€ 1.809,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.471,56*
€ 1.751,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.