Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übungs- und Trainingsdefibrillator-Set HeartSine PAD 350, 6 Szenarien + Tasche, 2 Paar Ersatzelektroden, Ladegerät


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-178315
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     2-53778
EAN/GTIN:
     4260301053778
Suchbegriffe:
Defibrillationselektroden
Defibrillator Elektroden
Defibrillator Akku-Ladegerät
defibrillator akku-ladegerät

Das übungsdefibrillator PAD 350 und das zugehörige Trainingsset bietet Ihnen und Ihren Mitarbeitern die Gelegenheit, die korrekte Nutzung eines lebensrettenden Elektroschockgeräts Schritt für Schritt zu erlernen. Obwohl der Einsatz eines Defibrillators auch für unvorbereitete medizinische Laien denkbar einfach ist, gibt ein derartiges Training Sicherheit.

Mit diesem übungsdefibrillator können Sie die Durchführung der Reanimationsmassnahmen in sechs realistischen Szenarien einüben. Das Set enthält eine Bluetooth-Fernbedienung, die der Trainingsleiter zur Steuerung mehrere Geräte gleichzeitig verwenden kann. Er hat die Möglichkeit, die übung zu unterbrechen, um wichtige Informationen zu geben oder die Trainingsteilnehmer zu korrigieren.

Zum Lieferumfang des Trainingssets gehören neben dem übungsdefibrillator PAD 350 eine Tragetasche und zwei Paar Ersatzelektroden. Diese können bis zu 30-mal verwendet werden. Ausserdem erhalten Sie ein Ladegerät, mit dem Sie den Akku des übungsdefibrillators wieder aufladen können.

Wichtige Details:

  • üben der Reanimierung mithilfe von Typ PAD350-Defibrillatoren
  • 6 realistische Szenarien mit Sprachansagen zur HLW, in 30 Sprachen
  • Bluetooth-Fernbedienung Batterie
  • Aufladbarer Akku inkl. Ladekabel
  • 2 Paar Ersatzelektroden (bis zu 30-mal verwendbar)
  • Tragetasche
  • 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Typ:
Übungs- und Trainingsdefibrillator
Sprachausgabe:
Ja
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
48 mm
Gewicht:
0,6 kg
Breite:
200 mm
Tiefe:
184 mm
Weitere Suchbegriffe: 178315, 178315-SW81, Defi, Defibrillator, Defibrillatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 423,71*
€ 490,72*
Frei Haus
ab € 424,11*
€ 490,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 490,72*
€ 583,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 485,43*
€ 577,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 469,40*
€ 558,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 459,17*
€ 546,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 423,71*
€ 504,21
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 423,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.