Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übungs- und Trainingsdefibrillator-Set HeartSine PAD 360, 6 Szenarien + Tasche, 2 Paar Ersatzelektroden, Ladegerät


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-178316
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     2-53785
EAN/GTIN:
     4260301053785
Suchbegriffe:
Defibrillationselektroden
Defibrillator Elektroden
Defibrillator Akku-Ladegerät
defibrillator akku-ladegerät

Bei der Reanimation mit einem Defibrillator nach einem Herzstillstand kommt es auf jede Sekunde an. Das Trainingsset mit dem übungsdefibrillator PAD 360 bereitet auf diese Erste-Hilfe-Situation vor, um einen sicheren Umgang mit dem Gerät schrittweise zu erlernen.

Mit dem übungsset trainieren Sie den Einsatz von Defibrillatoren, bei denen die Schockabgabe automatisch erfolgt. Dabei werden alle wichtigen Funktionen, Anzeigen und Sprachansagen vorgeführt. Der übungsdefibrillator PAD 360 demonstriert die korrekte Handhabung anhand von sechs realistischen Szenarien.

Zum Lieferumfang des Trainingssets gehört neben einer Tasche für die Aufbewahrung des Geräts und eines Ladekabels für das Aufladen des Akkus auch eine Bluetooth-Fernbedienung mit Batterie. Der übungsleiter kann sie zur gleichzeitigen Steuerung mehrere Trainingsgeräte und für die Unterbrechung der Rettungsvorführung nutzen, um Details zu erläutern. Darüber hinaus bekommen Sie zwei Paar Ersatzelektroden, die Sie bis zu 30-mal verwenden können.

Wichtige Details:

  • üben der Reanimierung mithilfe von Typ PAD360-Defibrillatoren
  • 6 realistische Szenarien mit Sprachansagen zur HLW, 30 Sprachen
  • Bluetooth-Fernbedienung Batterie
  • Aufladbarer Akku inkl. Ladekabel
  • 2 Paar Ersatzelektroden (bis zu 30-mal verwendbar)
  • Tragetasche
  • 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Ausführung:
null
Typ:
Übungs- und Trainingsdefibrillator
Sprachausgabe:
Ja
Einsatzort:
Innenbereich/Aussenbereich
Höhe:
48 mm
Gewicht:
0,6 kg
Tiefe:
184 mm
Breite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: 178316, 178316-SW81, Defi, Defibrillator, Defibrillatoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 423,87*
€ 490,72*
Frei Haus
ab € 421,40*
€ 490,72*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 490,72*
€ 583,96
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 485,43*
€ 577,66
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 469,40*
€ 558,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 459,17*
€ 546,41
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 423,87*
€ 504,41
pro Satz
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 423,87* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.