Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übungs- und Trainingsdefibrillator-Set HeartSine PAD 500, 6 Szenarien + Tasche, 2 Paar Ersatzelektroden, Ladegerät


Menge:  Satz  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-178317
Hersteller:
     MEDX5
Herst.-Nr.:
     2-53792
EAN/GTIN:
     4260301053792
Suchbegriffe:
Defibrillationselektroden
Defibrillator Elektroden
Defibrillator Akku-Ladegerät
defibrillator akku-ladegerät

Das Trainingsset mit dem übungsdefibrillator PAD 500 hilft Ihnen, ein derartiges Reanimationsgerät im Notfall schnell und sicher zu handhaben.

Das Set enthält einen Trainingsdefibrillator Typ PAD500, bei dem eine manuelle Auslösung des lebensrettenden Elektroschocks über eine orangene Taste erfolgt. Der übungsdefibrillator ermöglicht den Trainingsteilnehmern, sich mit allen Funktionen, der Sprachführung und den verschiedenen Anzeigen des Geräts vertraut zu machen. Dabei lassen sich sechs verschiedene, realitätsnahe Szenarien durchspielen.

Das Trainingsset enthält umfangreiches Zubehör: Eine Fernbedienung unterstützt den Trainer. Er kann beispielsweise die Demonstration unterbrechen, um einzelne Prozesse genauer zu erläutern. Ausserdem gehören zwei Paar Ersatzelektroden zum Lieferumfang, sie können bis zu 30-mal verwendet werden. Ausserdem erhalten Sie ein Ladekabel für den aufladbaren Akku des Geräts. Zum Transport und für die Aufbewahrung des übungsdefibrillators wird eine praktische Tasche mitgeliefert.

Wichtige Details:

  • üben der Reanimierung mithilfe von Typ PAD500-Defibrillatoren
  • 6 realistische Szenarien mit Sprachansagen zur HLW, 30 Sprachen
  • Bluetooth-Fernbedienung Batterie
  • Aufladbarer Akku inkl. Ladekabel
  • 2 Paar Ersatzelektroden (bis zu 30-mal verwendbar)
  • Tragetasche
  • 2 Jahre Herstellergarantie
Weitere Informationen:
Ausführung:
Übungs- und Trainingsdefibrillator
Sprachausgabe:
Ja
Einsatzort:
Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: 178317, 178317-SW81, Defi, Defibrillator, Defibrillatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 423,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 495,75*
€ 589,94
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 486,40*
€ 578,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 468,56*
€ 557,59
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 459,84*
€ 547,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 423,25*
€ 503,67
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.