Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schokoriegel Ferrero Kinder-Riegel, 36 x 21 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-179512
Hersteller:
     Ferrero
Herst.-Nr.:
     228249
EAN/GTIN:
     4008400223612
Suchbegriffe:
Cafe-Gebäck
Kaffee-Gebäck
Kaffeegebäck
Portionsware

Bei dem Schokoriegel Kinder-Riegel von Ferrero handelt es sich um eine köstliche Süssigkeit aus Vollmilchschokolade mit Milchfüllung.

Sie erhalten den Schokoriegel Kinder-Riegel von Ferrero zu 36 Stück. Ein jeder Riegel wiegt dabei 21 g.

Weitere Details:

  • 36 x 21 g Kinder-Riegel von Ferrero

Bezeichnung des Lebensmittels:

Gefüllte Vollmilchschokolade mit Milchfüllung (60 %)

Verzeichnis der Zutaten:

VOLLMILCHSCHOKOLADE 40 % (Zucker, VOLLMILCHPULVER,Kakaobutter,Kakaomasse, Emulgator Lecithine (SOJA), Vanillin),Zucker,MAGERMILCHPULVER (18 %), Palmöl, BUTTERREINFETT,Emulgator Lecithine(SOJA), Vanillin. Gesamtmilchbestandteile im Produkt 33%. Gesamtkakaobestandteile im Produkt 13 %.

Durchschnittliche Nährwerte je 100 g:

  • Brennwert: 2360 kj/566 kcal
  • Fett: 35 g
    • davon gestättigte Fettsäuren: 22,60 g
  • Kohlenhydrate: 53,50 g
    • davon Zucker: 53,30 g
  • Eiweiss: 8,70 g
  • Salz: 0,31 g

Aufbewahrungshinweise:

Kühl und trocken lagern

Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer (EU):

Ferrero, DE-60624 Frankfurt am Main (EU)

Impressum / Inhaltlich verantwortlich für die oben genannten Angaben ist:

EDEKA Foodservice Stiftung Co. KG, Edekastrasse 1 77656 Offenburg

E-Mail: info@edeka-foodservice.de

Vorstand: Ralf Hawig, Stephan Wohler

Handelsregister des Amtsgerichts Freiburg i. Br. HRA 705360

Komplementär: EDEKA C+C Handelsstiftung, Sitz Dresden

USt.-ID: DE 815728669

Weitere Informationen:
Ausführung:
Riegel
Typ:
Schokoriegel
Verpackung:
Tüte
Wiederverschliessbar:
Nein
Inhalt:
36 x 21 g
Einzelverpackung:
Ja
Stückzahl:
36
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,51*
ab € 9,44*
€ 13,33*
2 Tage
95
€ 2,90*
ab € 9,95*
€ 14,00*
1 Tag
79
€ 5,95*
ab € 10,83*
€ 15,01*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 16,08*
€ 5,50*
ab € 11,35*
€ 16,59*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,08*
€ 17,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,90*
€ 17,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,03*
€ 16,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,87*
€ 15,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,29*
€ 15,29
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,65*
€ 12,47
pro Paket
1 Paket enthält 36 Stück (ab € 0,32362* pro Stück)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.